大三商会
スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ)
(べタ・PA14 1/2°)
歯幅(mm)
22.23
材質
S45C
ピッチ(mm)
14
種別
スパーギヤー
内容量
1個
バスケットに入れる
47
件中 1~47件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
軸穴径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00253556
DP14-21SC
21
12
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00253565
DP14-22SC
22
12
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00253574
DP14-23SC
23
12
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00253583
DP14-24SC
24
12
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00253592
DP14-25SC
25
12
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00253601
DP14-26SC
26
12
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00253617
DP14-27SC
27
12
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00253626
DP14-28SC
28
12
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00253635
DP14-29SC
29
12
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00253644
DP14-30SC
30
12
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00253653
DP14-31SC
31
12
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00253662
DP14-32SC
32
12
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00253671
DP14-33SC
33
12
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00253687
DP14-34SC
34
12
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00253696
DP14-35SC
35
12
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00253705
DP14-36SC
36
12
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00253714
DP14-37SC
37
12
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00253723
DP14-38SC
38
12
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00253732
DP14-39SC
39
12
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00253741
DP14-40SC
40
12
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00253757
DP14-41SC
41
15
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00253766
DP14-42SC
42
15
¥
2,350
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00253775
DP14-43SC
43
15
¥
2,350
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00253784
DP14-44SC
44
15
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00253793
DP14-45SC
45
15
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00253802
DP14-46SC
46
15
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00253811
DP14-47SC
47
15
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00253827
DP14-48SC
48
15
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00253836
DP14-49SC
49
15
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00253845
DP14-50SC
50
15
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00253942
DP14-60SC
60
15
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00253976
DP14-65SC
65
15
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00254003
DP14-70SC
70
15
¥
5,100
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00254021
DP14-75SC
75
15
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00254037
DP14-80SC
80
15
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00253434
DP14-100SC
100
15
¥
10,500
取扱い終了
00253477
DP14-13SC
13
10
¥
950
取扱い終了
00253486
DP14-14SC
14
10
¥
1,000
取扱い終了
00253495
DP14-15SC
15
10
¥
1,000
取扱い終了
00253504
DP14-16SC
16
10
¥
1,100
取扱い終了
00253513
DP14-17SC
17
10
¥
1,100
取扱い終了
00253522
DP14-18SC
18
10
¥
1,150
取扱い終了
00253531
DP14-19SC
19
10
¥
1,150
取扱い終了
00253547
DP14-20SC
20
10
¥
1,250
取扱い終了
00254046
DP14-85SC
85
15
¥
7,500
取扱い終了
00254055
DP14-90SC
90
15
¥
8,400
取扱い終了
00254064
DP14-95SC
95
15
¥
9,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください