大三商会
スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ)
(1件のレビュー)
(べタ・PA14 1/2°)
歯幅(mm)
20
材質
S45C
ピッチ(mm)
16
種別
スパーギヤー
内容量
1個
バスケットに入れる
46
件中 1~46件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
軸穴径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00254195
DP16-20SC
20
10
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00254204
DP16-21SC
21
10
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00254213
DP16-22SC
22
10
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00254222
DP16-23SC
23
10
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00254231
DP16-24SC
24
10
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
00254247
DP16-25SC
25
10
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00254256
DP16-26SC
26
10
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00254265
DP16-27SC
27
10
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00254274
DP16-28SC
28
10
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00254283
DP16-29SC
29
10
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00254292
DP16-30SC
30
10
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00254301
DP16-31SC
31
12
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00254317
DP16-32SC
32
12
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00254326
DP16-33SC
33
12
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00254335
DP16-34SC
34
12
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00254344
DP16-35SC
35
12
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00254353
DP16-36SC
36
12
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00254362
DP16-37SC
37
12
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00254371
DP16-38SC
38
12
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00254387
DP16-39SC
39
12
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00254396
DP16-40SC
40
12
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00254405
DP16-41SC
41
15
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00254414
DP16-42SC
42
15
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00254423
DP16-43SC
43
15
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00254432
DP16-44SC
44
15
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00254441
DP16-45SC
45
15
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00254457
DP16-46SC
46
15
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
00254466
DP16-47SC
47
15
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00254475
DP16-48SC
48
15
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00254484
DP16-49SC
49
15
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00254493
DP16-50SC
50
15
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
00254545
DP16-55SC
55
15
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00254597
DP16-60SC
60
15
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00254624
DP16-65SC
65
15
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00254676
DP16-75SC
75
15
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00254685
DP16-80SC
80
15
¥
5,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00254143
DP16-15SC
15
10
¥
950
取扱い終了
00254152
DP16-16SC
16
10
¥
950
取扱い終了
00254161
DP16-17SC
17
10
¥
1,000
取扱い終了
00254177
DP16-18SC
18
10
¥
1,000
取扱い終了
00254186
DP16-19SC
19
10
¥
1,000
取扱い終了
00254651
DP16-70SC
70
15
¥
3,600
取扱い終了
00254694
DP16-85SC
85
15
¥
5,500
取扱い終了
00254703
DP16-90SC
90
15
¥
6,200
取扱い終了
00254712
DP16-95SC
95
15
¥
6,500
取扱い終了
00254073
DP16-100SC
100
15
¥
7,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください