曜日別特売

スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ)

スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ) - 大三商会
ピッチ(mm)6種別スパーギヤー内容量1個
全69種類を絞り込む
歯数
69種類すべて表示中
注文コード
品番
歯数
軸穴径(mm)
歯幅(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00256611DP6-15SC151545S45C
2,900
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
00256627DP6-16SC162045S45C
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
00256636DP6-17SC172045S45C
3,500
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
返品不可
00256645DP6-18SC182045S45C
3,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
00256654DP6-19SC192045S45C
4,300
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
00256663DP6-20SC202045S45C
4,400
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
00256672DP6-21SC212045S45C
4,600
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
00256681DP6-22SC222045S45C
5,200
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
00256697DP6-23SC232045S45C
5,300
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
00256706DP6-24SC242045S45C
6,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
00256715DP6-25SC252045S45C
6,100
6,098
6,708(税込)
4日以内出荷
返品不可
00256724DP6-26SC262045S45C
6,200
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
00256733DP6-27SC272045S45C
6,900
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
00256742DP6-28SC282045S45C
7,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
00256751DP6-29SC292045S45C
8,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
00256767DP6-30SC302045S45C
8,200
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
00256776DP6-31SC312038.1S45C
8,400
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
00256785DP6-32SC322038.1S45C
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
00256794DP6-33SC332038.1S45C
8,800
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
00256803DP6-34SC342038.1S45C
9,500
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
00256812DP6-35SC352038.1S45C
9,600
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
00256821DP6-36SC362038.1S45C
10,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
00256837DP6-37SC372038.1S45C
11,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
00256846DP6-38SC382038.1S45C
11,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
00256855DP6-39SC392038.1S45C
12,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
00256864DP6-40SC402038.1S45C
12,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
00256882DP6-42SC422538.1S45C
13,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00256907DP6-44SC442538.1S45C
15,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
00256916DP6-45SC452538.1S45C
15,300
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
00256925DP6-46SC462538.1S45C
15,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
00256943DP6-48SC482538.1S45C
17,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
00256961DP6-50SC502538.1S45C
18,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
00256566DP6-10SC101545S45C
1,900
取扱い終了
00256575DP6-11SC111545S45C
2,200
取扱い終了
00256584DP6-12SC121545S45C
2,300
取扱い終了
00256593DP6-13SC131545S45C
2,400
取扱い終了
00256602DP6-14SC141545S45C
2,500
取扱い終了
00262963DP6-30FC302538.1FC20
9,100
取扱い終了
00262981DP6-32FC322538.1FC20
9,500
取扱い終了
00263006DP6-34FC342538.1FC20
10,000
取扱い終了
00263015DP6-35FC352538.1FC20
10,000
取扱い終了
00263024DP6-36FC362538.1FC20
10,500
取扱い終了
00263042DP6-38FC382538.1FC20
11,300
取扱い終了
00263067DP6-40FC402538.1FC20
11,300
取扱い終了
00263103DP6-44FC442538.1FC20
12,500
取扱い終了
00263112DP6-45FC452538.1FC20
12,500
取扱い終了
00263121DP6-46FC462538.1FC20
13,500
取扱い終了
00263146DP6-48FC482538.1FC20
14,500
取扱い終了
00263164DP6-50FC502538.1FC20
14,500
取扱い終了
00256977DP6-51SC512538.1S45C
19,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする