大三商会
スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ)
ピッチ(mm)
7
種別
スパーギヤー
内容量
1個
バスケットに入れる
66
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
軸穴径(mm)
歯幅(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00257153
DP7-15SC
15
15
38.1
S45C
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00257162
DP7-16SC
16
15
38.1
S45C
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00257171
DP7-17SC
17
15
38.1
S45C
¥
2,350
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00257187
DP7-18SC
18
15
38.1
S45C
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00257196
DP7-19SC
19
15
38.1
S45C
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00257205
DP7-20SC
20
15
38.1
S45C
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00257214
DP7-21SC
21
15
38.1
S45C
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00257223
DP7-22SC
22
15
38.1
S45C
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00257232
DP7-23SC
23
15
38.1
S45C
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00257241
DP7-24SC
24
15
38.1
S45C
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00257257
DP7-25SC
25
15
38.1
S45C
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00257266
DP7-26SC
26
15
38.1
S45C
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
00257275
DP7-27SC
27
15
38.1
S45C
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
00257284
DP7-28SC
28
15
38.1
S45C
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00257293
DP7-29SC
29
15
38.1
S45C
¥
5,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00257302
DP7-30SC
30
15
38.1
S45C
¥
5,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00257311
DP7-31SC
31
20
38.1
S45C
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
00257327
DP7-32SC
32
20
38.1
S45C
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00257336
DP7-33SC
33
20
38.1
S45C
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00257345
DP7-34SC
34
20
38.1
S45C
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
00257354
DP7-35SC
35
20
38.1
S45C
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月11日
00257363
DP7-36SC
36
20
38.1
S45C
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00257372
DP7-37SC
37
20
38.1
S45C
¥
7,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00257381
DP7-38SC
38
20
38.1
S45C
¥
7,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00257397
DP7-39SC
39
20
38.1
S45C
¥
8,700
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00257406
DP7-40SC
40
20
38.1
S45C
¥
8,700
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月11日
00257451
DP7-45SC
45
20
38.1
S45C
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00257503
DP7-50SC
50
20
38.1
S45C
¥
13,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00257101
DP7-10SC
10
15
38.1
S45C
¥
1,500
取扱い終了
00257117
DP7-11SC
11
15
38.1
S45C
¥
1,550
取扱い終了
00257126
DP7-12SC
12
15
38.1
S45C
¥
1,650
取扱い終了
00257135
DP7-13SC
13
15
38.1
S45C
¥
1,850
取扱い終了
00257144
DP7-14SC
14
15
38.1
S45C
¥
1,900
取扱い終了
00257424
DP7-42SC
42
20
38.1
S45C
¥
10,000
取扱い終了
00257442
DP7-44SC
44
20
38.1
S45C
¥
10,000
取扱い終了
00257467
DP7-46SC
46
20
38.1
S45C
¥
11,000
取扱い終了
00257485
DP7-48SC
48
20
38.1
S45C
¥
12,500
取扱い終了
00257555
DP7-55SC
55
20
38.1
S45C
¥
14,500
取扱い終了
00257582
DP7-60SC
60
20
38.1
S45C
¥
17,000
取扱い終了
00257591
DP7-65SC
65
20
38.1
S45C
¥
20,000
取扱い終了
00257607
DP7-70SC
70
20
38.1
S45C
¥
25,000
取扱い終了
00257616
DP7-75SC
75
20
38.1
S45C
¥
26,000
取扱い終了
00257625
DP7-80SC
80
20
38.1
S45C
¥
27,000
取扱い終了
00263356
DP7-100FC
100
25
35
FC20
¥
16,500
取扱い終了
00263505
DP7-30FC
30
25
35
FC20
¥
5,100
取扱い終了
00263523
DP7-32FC
32
25
35
FC20
¥
6,100
取扱い終了
00263541
DP7-34FC
34
25
35
FC20
¥
6,500
取扱い終了
00263557
DP7-35FC
35
25
35
FC20
¥
6,500
取扱い終了
00263566
DP7-36FC
36
25
35
FC20
¥
7,300
取扱い終了
00263584
DP7-38FC
38
25
35
FC20
¥
7,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ