三木プーリ
ベルト式無段変速機単体U型
ハンドル操作により変速し、変速比が大きく、ベルト走行線が一定に保たれるU型。
変速機タイプ
ベルト式無段変速
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
変速比
ベルト
中間ピッチ径M(mm)
伝達容量(kW)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00201056
UB-160
14
1/5、1/3
Aベルト一本掛、Bベルト一本掛
116・127
0.4~0.75
¥
69,530
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月中旬
00201065
UC-210
20
1/6
Bベルト一本掛、Cベルト一本掛
142
0.75
¥
90,340
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
31日以内出荷
返品不可
00201074
UC-260
34
1/6、1/3
Cベルト一本掛
174・188
1.5~2.2
¥
123,750
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください