曜日別特売

タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製)

タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製) - イマオコーポレーションタップドブラインドノブ(ネジ部スチール製) - イマオコーポレーションタップドブラインドノブ(ネジ部スチール製) - イマオコーポレーションタップドブラインドノブ(ネジ部スチール製) - イマオコーポレーション

SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。
フラット形状で汚れにくい。

特性
汚れの目詰まりがないフラット形状。
ネジ 表中に記載。
材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ内容量1個
全23種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
ねじの呼び
取付長(mm)
取付部
23種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法H(mm)
寸法Lf(mm)
寸法S(mm)
ねじの呼び
材質(取付部)
取付長(mm)
取付部
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02035975BTK30B3219231211M6黄銅(カドミウム低減材)12めねじ
480
466
513(税込)
翌日出荷
02035993BTK30X103219231011M6SUM22L10おねじ(段付)
440
427
470(税込)
翌日出荷
02036011BTK30X163219231611M6SUM22L16おねじ(段付)
440
427
470(税込)
翌日出荷
02036036BTK30X203219232011M6SUM22L20おねじ(段付)
440
427
470(税込)
翌日出荷
02036072BTK40A4021271212M6黄銅(カドミウム低減材)12めねじ
590
573
630(税込)
翌日出荷
02036081BTK40B4021271312M8黄銅(カドミウム低減材)13めねじ
620
599
659(税込)
翌日出荷
02036106BTK40X164021271612M8SUM22L16おねじ(段付)
580
563
619(税込)
翌日出荷
02036124BTK40X254021272512M8SUM22L25おねじ(段付)
580
563
619(税込)
翌日出荷
02036151BTK40X354021273512M8SUM22L35おねじ(段付)
590
573
630(税込)
翌日出荷
02036176BTK40X454021274512M8SUM22L45おねじ(段付)
620
599
659(税込)
翌日出荷
02036194BTK50A5025332014M8黄銅(カドミウム低減材)20めねじ
760
738
812(税込)
当日出荷
02036203BTK50B5025331714M10黄銅(カドミウム低減材)17めねじ
760
738
812(税込)
翌日出荷
02036221BTK50X205025332014M10SUM22L20おねじ(段付)
710
689
758(税込)
翌日出荷
02036246BTK50X305025333014M10SUM22L30おねじ(段付)
720
699
769(税込)
翌日出荷
02036264BTK50X405025334014M10SUM22L40おねじ(段付)
770
747
822(税込)
翌日出荷
02036282BTK50X505025335014M10SUM22L50おねじ(段付)
780
757
833(税込)
翌日出荷
75851833BTK25251521109M4黄銅(カドミウム低減材)10めねじ
480
466
513(税込)
4日以内出荷
返品不可
75851842BTK60A6027371717M10黄銅(カドミウム低減材)17めねじ
910
883
971(税込)
当日出荷
75851851BTK60B6027372017M12黄銅(カドミウム低減材)20めねじ
990
961
1,057(税込)
翌日出荷
75851867BTK707030442220M12黄銅(カドミウム低減材)22めねじ
1,240
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
75851876BTK858535552230M16黄銅(カドミウム低減材)22めねじ
1,970
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
02035966BTK30A3219231011M5黄銅(カドミウム低減材)10めねじ
360
取扱い終了
返品不可
02036054BTK30X353219233511M6SUM22L35おねじ(段付)
350
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする