ハンドノブ

ハンドノブ - イマオコーポレーションハンドノブ - イマオコーポレーションハンドノブ - イマオコーポレーションハンドノブ - イマオコーポレーションハンドノブ - イマオコーポレーションハンドノブ - イマオコーポレーション
(3件のレビュー)

ボス部には加工しやすいように5mmのセンター穴が空いています。

材質(本体)FC200材質(取付部)FC200取付部丸穴種類六角形穴径(Φmm)5表面処理(本体)クロムメッキ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02036587HK1322213131313
700
679
747(税込)
当日出荷
02036596HK2402516161616
840
819
901(税込)
当日出荷
02036605HK3503220202020
1,130
1,098
1,208(税込)
当日出荷
02036614HK4634025252525
1,290
1,198
1,318(税込)
当日出荷
02036623HK5805032323030
1,710
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02036587
2021-06-24
用途: 自動車

まだ使ってないが,作りは良いと思う、少し金額が高いかな。

対象商品 : 02036623
2016-11-22
用途: 製品の試作
I-sonat株式会社

概ね問題はありませんが当方の製品仕様には重すぎました
-90g肉抜きをして使用しています。

対象商品 : 02036605
2015-10-28
用途: 工作機械の補修

古い工作機械を修復していて、無くなっていたノブが必要なので選びました。初めて買いましたが、定番の製品なのでしょうね。50年前の工作機械に付いているノブとまったく同じものでした。いかにも金属ノブという風体で古い機械に合う。せっかくなのでノブスターじゃなくてこちらを選んでよかった。
クロームメッキがされていますが、材質は鋳鉄で、加工性はとてもよいです。当たり前なのでしょうけど、六角形なので旋盤の三爪チャックにもちゃんとかかります。外周加工されているので、芯も掴むだけで出ます。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする