<LF> 標準 丸フランジ付リニアベアリング

<LF> 標準 丸フランジ付リニアベアリング - オザック精工<LF> 標準 丸フランジ付リニアベアリング - オザック精工<LF> 標準 丸フランジ付リニアベアリング - オザック精工
内容量1個
全29種類を絞り込む
寸法D(mm)
寸法Df(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
29種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法Df(mm)
寸法Dp(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00465902LF612/11.979282019M36/5.9915丸フランジ形
1,570
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
00465936LF6-UU12/11.979282019M36/5.9915丸フランジ形
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
00465945LF816/15.979322425M38/7.9915丸フランジ形
1,700
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
00465954LF8-UU16/15.979322425M38/7.9915丸フランジ形
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
00465726LF1019/18.979392929M410/9.9916丸フランジ形
1,910
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
00465735LF10-UU19/18.979392929M410/9.9916丸フランジ形
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
00465744LF1222/21.979423232M412/11.9916丸フランジ形
2,050
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
00465753LF12-UU22/21.979423232M412/11.9916丸フランジ形
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
00465762LF1626/25.979463636M416/15.9916丸フランジ形
2,410
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
00465771LF16-UU26/25.979463636M416/15.9916丸フランジ形
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
00465787LF2032/31.979544342M520/19.9918丸フランジ形
2,930
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
00465796LF20-UU32/31.979544342M520/19.9918丸フランジ形
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
00465805LF2540/39.979625158M525/24.9908丸フランジ形
4,140
4,098
4,508(税込)
4日以内出荷
返品不可
00465814LF25-UU40/39.979625158M525/24.9908丸フランジ形
オープン
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
00465823LF3047/46.979766264M630/29.99010丸フランジ形
5,840
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
00465841LF3552/51.970826770M635/34.99010丸フランジ形
7,460
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
00465857LF35-UU52/51.970826770M635/34.99010丸フランジ形
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00465866LF4060/59.970967880M640/39.99013丸フランジ形
9,650
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
00465875LF40-UU60/59.970967880M640/39.99013丸フランジ形
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
00465884LF5080/79.97011698100M650/49.99013丸フランジ形
13,110
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00465893LF50-UU80/79.97011698100M650/49.99013丸フランジ形
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00465911LF6090/89.965134112110M660/59.99018丸フランジ形
18,830
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
00465927LF60-UU90/89.965134112110M660/59.99018丸フランジ形
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
24515706LF8B-UU16(0-0.021)322425M38(0-0.009)5-
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
24515715LF12B-UU22(0-0.021)423232M412(0-0.009)6-
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
24515724LF13-UU23(0-0.021)433332M413(0-0.009)6-
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
24515733LF16B-UU26(0-0.021)463636M416(0-0.009)6-
オープン
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
24515742LF30B-UU47(0-0.025)766264M630(0-0.010)10-
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
00465832LF30-UU47/46.979766264M630/29.99010丸フランジ形
オープン
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする