NS(日進工具)
CBNスーパーフィニッシュボールエンドミル
素材はCBN(立方晶窒化硼素)を使用しています。
長時間、超精密仕上げ加工が可能です。
ねじれ角
0°
首角γ(°)
12
加工可能硬度
~65HRCまで加工可能
R公差(mm)
±0.005
内容量
1本
全12種類を絞り込む
刃径D(Φmm)
選択してください
0.2
0.4
0.5
0.6
0.8
1
1.2
1.4
刃長l(mm)
選択してください
0.2
0.4
0.5
0.6
0.8
1
1.2
1.4
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長L(mm)
刃数
刃径D(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
刃長l(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06557503
SFB200 0.1
50
2
0.2
4
0.2
CBN(立方晶窒化硼素)
¥
39,300
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
06557512
SFB200 0.2
50
2
0.4
4
0.4
CBN(立方晶窒化硼素)
¥
36,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
06557521
SFB200 0.25
50
2
0.5
4
0.5
CBN(立方晶窒化硼素)
¥
36,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
06557537
SFB200 0.3
50
2
0.6
4
0.6
CBN(立方晶窒化硼素)
¥
32,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
06557546
SFB200 0.4
50
2
0.8
4
0.8
CBN(立方晶窒化硼素)
¥
34,800
¥
20,880
¥
22,968
(税込)
翌々日出荷
06557555
SFB200 0.5
50
2
1
4
1
CBN(立方晶窒化硼素)
¥
31,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
06557564
SFB200 0.6
50
2
1.2
4
1.2
CBN(立方晶窒化硼素)
¥
33,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
06557573
SFB200 0.7
50
2
1.4
4
1.4
CBN(立方晶窒化硼素)
¥
35,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
06557582
SFB200 0.75
50
2
1.4
4
1.4
CBN(立方晶窒化硼素)
¥
33,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
06557591
SFB200 0.8
50
2
1.4
4
1.4
CBN(立方晶窒化硼素)
¥
35,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
06557607
SFB200 0.9
50
2
1.4
4
1.4
CBN(立方晶窒化硼素)
¥
35,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
06557616
SFB200 1
50
2
1.4
4
1.4
CBN(立方晶窒化硼素)
¥
30,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください