京セラ
チップ TPET-R-FSF
切刃長さ(mm)
8.2
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
4.76
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04985635
TPET080202R-FSF PR930
0.2
¥17,400
¥
12,980
¥14,278
(税込)
6日以内出荷
04985556
TPET080201R-FSF
-
¥14,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04985565
TPET080201R-FSF TN60
0.1
¥10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04985644
TPET080202R-FSF
0.2
¥10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04985391
TPET0802003R-FSF
0.03
¥14,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください