曜日別特売

ZipTip C4チップ

ZipTip C4チップ - Merck(メルクミリポア)
容量(μL)10
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
使用温度(℃)
樹脂充填量
チップ全長(mm)
チップ先端外径(mm)
チップ先端内径(mm)
吸着容量
使用pH範囲
TGK品番
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06648083ZTC0 4S0 081ケース(8本)PP-標準ベッド0.6μL
マイクロフォーマットC180.2μL
-----719-12-25-07-
9,520
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
06648101ZTC0 4S0 961ケース(96本)PP-標準ベッド0.6μL
マイクロフォーマットC180.2μL
-----719-12-25-09-
51,400
49,980
54,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年1月30日
06644531719-00-21-191ケース(960本)ピペットチップ: ポリプロピレン
樹脂:
ZipTipC18およびZipTipμ-C18: シリカ、15 μm、孔径200 Å
ZipTipC4: シリカ、15 μm、孔径300 Å
ZipTipHPL: 親水性、15 μm、孔径200 Å
ZipTipSCX: 強陽イオン交換、12 μm、孔径300 Å
ZipTipMC: IDA、15 μm、孔径300 Å
4 ~ 70標準ベッド: 0.6 μL、マイクロフォーマット: 0.2 μL315.83.375ZipTipC18: 1.0 μg以上 (一般には5 μgまで)
ZipTipμ-C18: 一般に2.0 μg
ZipTipC4: 0.5 μg以上 (一般には3.3 μgまで)
ZipTipMC: 一般に400 ng
試料を飽和量で使用のとき
1.5 ~ 13.5
2 ~ 12 (条件: 24時間暴露)
719-00-21-19-
255,000
取扱い終了
返品不可
06648092719-12-25-081個PP-標準ベッド0.6μL
マイクロフォーマットC180.2μL
-----719-12-25-0824本
9,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする