曜日別特売

バックプランジャ形ダイヤルゲージ

バックプランジャ形ダイヤルゲージ - Peacock(尾崎製作所)バックプランジャ形ダイヤルゲージ - Peacock(尾崎製作所)

スピンドルが、目盛板に対し直角に作動するダイヤルゲージです。バックプランジャ形ダイヤルゲージは、工作機械などのテーブルの水平出しや、狭い場所で目盛板が見えにくい箇所への使用に適します。多点測定治具への取付けに適します。

測定範囲(mm)5目量(mm)0.01測定力(N)1.4以下寸法H(mm)5.5寸法A(mm)58.5寸法D(mm)4.5寸法B(mm)38寸法C(mm)12.5外枠径(mm)38寸法I(mm)16.5戻り誤差(μm)4指示誤差[1/2回転](μm)12指示誤差[1回転](μm)14指示誤差[全測定範囲](μm)18測定子X-112隣接誤差(μm)10ホルダー径(mm)Φ8繰返し精密度(μm)3指示誤差[1/10回転](μm)8
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
目盛仕様
校正証明書
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07661762196B1台-0-50-100-
12,100
9,898
10,888(税込)
当日出荷
45521201196B-T1台逆目盛タイプ100-50-0-
12,430
9,898
10,888(税込)
当日出荷
64971586196B-T(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1台逆目盛タイプ100-50-0メーカー実施校正書
オープン
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64971595196B(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1台-0-50-100メーカー実施校正書
オープン
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64975357196B-T(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1台逆目盛タイプ100-50-0校正企業実施校正書
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64975366196B(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1台-0-50-100校正企業実施校正書
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50786385196B(英語版一般校正証明書付)1セット-0-50-100英文校正証明書付
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50786394196B-T(英語版一般校正証明書付)1セット逆目盛タイプ100-50-0英文校正証明書付
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする