曜日別特売

Oリング溝加工用エンドミル(Gシリーズ)

Oリング溝加工用エンドミル(Gシリーズ) - S&K(三興製作所)Oリング溝加工用エンドミル(Gシリーズ) - S&K(三興製作所)Oリング溝加工用エンドミル(Gシリーズ) - S&K(三興製作所)
刃幅(mm)4.25公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)30内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06823056OE G25150302030コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
58,500
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
06823065OE G30150352530コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
68,540
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
06823074OE G35150402530コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
99,800
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
06823083OE G40150453230コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
117,790
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする