曜日別特売

Oリング溝加工用エンドミル(Sシリーズ)

Oリング溝加工用エンドミル(Sシリーズ) - S&K(三興製作所)Oリング溝加工用エンドミル(Sシリーズ) - S&K(三興製作所)Oリング溝加工用エンドミル(Sシリーズ) - S&K(三興製作所)
公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)30内容量1本
全15種類を絞り込む
全長(mm)
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06823284OE S89510.51020コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
17,420
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
06823293OE S99511.51020コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
17,420
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
06823302OE S109512.51220コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
17,420
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
06823311OE S129514.51220コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
19,610
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
06823327OE S149516.51620コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
25,010
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
06823336OE S159517.51620コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
25,010
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
06823345OE S169518.51620コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
25,010
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
06823354OE S189520.41620コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
29,680
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
06823363OE S2011522.42025コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
31,330
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
06823372OE S2211524.42025コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
35,260
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
06823381OE S2411527.22025コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
44,410
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
06823397OE S2511528.22025コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
47,670
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
06823406OE S3011533.22525コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
52,040
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
06823415OE S3511538.22525コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
75,760
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
06823424OE S4011543.23225コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
89,440
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする