S&K(三興製作所)
センター面取り用エンドミル
外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。
幅広い用途でお使いいただけます。
先端角(°)
120
ねじれ角(°)
30
外径許容差(mm)
0~-0.03
内容量
1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全8種類を絞り込む
刃径(Φmm)
選択してください
6
8
10
12
16
20
25
32
シャンク径(Φmm)
選択してください
6
8
10
12
16
20
25
32
刃長(mm)
選択してください
12
15
20
25
35
40
50
55
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06811217
CC 6.0X120°
90
2
6
6
12
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
¥
9,860
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
06811226
CC 8.0X120°
100
2
8
8
15
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
¥
11,750
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
06811235
CC 10.0X120°
110
2
10
10
20
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
¥
12,670
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
06811244
CC 12.0X120°
120
2
12
12
25
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
¥
19,980
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
06811253
CC 16.0X120°
150
2
16
16
35
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
¥
29,950
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
06811262
CC 20.0X120°
160
2
20
20
40
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
¥
34,940
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
06811271
CC 25.0X120°
180
2
25
25
50
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
¥
42,430
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
06811287
CC 32.0X120°
190
2
32
32
55
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
¥
58,380
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください