曜日別特売

2枚刃ロング刃エンドミル

2枚刃ロング刃エンドミル - S&K(三興製作所)2枚刃ロング刃エンドミル - S&K(三興製作所)
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数2公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30内容量1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06820642LVS2T 30.0X60306014032
31,630
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
06820651LVS2T 30.0X80308016032
34,270
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
06820606LVS2T 30.0X1003010018025
40,190
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
06820615LVS2T 30.0X1303013021025
51,080
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
06820624LVS2T 30.0X1603016024025
58,630
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
06820633LVS2T 30.0X2003020028532
74,290
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
06820685LVS2T 32.0X1003210018532
46,470
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
06820694LVS2T 32.0X1303213021532
56,010
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
06820703LVS2T 32.0X1603216024532
66,940
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
06820764LVS2T 35.0X1003510018532
55,300
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
06820773LVS2T 35.0X1303513021532
70,640
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
06820782LVS2T 35.0X1603516024532
76,690
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
06820791LVS2T 35.0X2003520028532
97,570
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
06820676LVS2T 31.0X80318016532
23,630
取扱い終了
06820667LVS2T 31.0X1003110018532
27,070
取扱い終了
06820712LVS2T 32.0X80328016532
23,630
取扱い終了
06820737LVS2T 33.0X80338016532
29,110
取扱い終了
06820721LVS2T 33.0X1003310018532
32,220
取扱い終了
06820755LVS2T 34.0X80348016532
29,110
取扱い終了
06820746LVS2T 34.0X1003410018532
32,220
取扱い終了
06820807LVS2T 35.0X80358016532
29,110
取扱い終了
06820843LVS2T 36.0X80368016532
31,950
取扱い終了
06820816LVS2T 36.0X1003610018532
34,360
取扱い終了
06820825LVS2T 36.0X1303613021532
43,780
取扱い終了
06820834LVS2T 36.0X1603616024532
48,160
取扱い終了
06820861LVS2T 37.0X80378016532
35,020
取扱い終了
06820852LVS2T 37.0X1003710018532
38,010
取扱い終了
06820904LVS2T 38.0X80388016532
35,020
取扱い終了
06820877LVS2T 38.0X1003810018532
38,010
取扱い終了
06820886LVS2T 38.0X1303813021532
47,940
取扱い終了
06820895LVS2T 38.0X1603816024532
52,100
取扱い終了
06820922LVS2T 39.0X80398016532
38,290
取扱い終了
06820913LVS2T 39.0X1003910018532
41,660
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする