LVS2T 31.0X100 2枚刃ロング刃エンドミル S&K(三興製作所) 06820667

LVS2T 31.0X100 2枚刃ロング刃エンドミル S&K(三興製作所) 06820667
LVS2T 31.0X100 2枚刃ロング刃エンドミル S&K(三興製作所) 06820667

2枚刃ロング刃エンドミル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本刃径(Φmm)31刃長(mm)100注文コード06820667品番LVS2T 31.0X100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,070
刃径(Φmm)31刃長(mm)100全長(mm)185シャンク径(Φmm)32材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数2公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする