S&K(三興製作所)
2枚刃ロング刃エンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
刃径・刃長
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
刃径(Φmm)
31
刃長(mm)
80
注文コード
06820676
品番
LVS2T 31.0X80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,630
刃径(Φmm)
31
刃長(mm)
80
全長(mm)
165
シャンク径(Φmm)
32
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
刃数
2
公差(mm)
0~-0.03
ねじれ角(°)
30
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります