曜日別特売

SAコーティング超硬2枚刃センター面取りミル

SAコーティング超硬2枚刃センター面取りミル - S&K(三興製作所)SAコーティング超硬2枚刃センター面取りミル - S&K(三興製作所)SAコーティング超硬2枚刃センター面取りミル - S&K(三興製作所)
先端角(°)90公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30内容量1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全9種類を絞り込む
全長(mm)
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06823826SA-GCCC 3.0X90°502366極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
16,860
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
06823835SA-GCCC 4.0X90°602468極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
17,370
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
06823844SA-GCCC 5.0X90°6025610極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
17,950
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
06823853SA-GCCC 6.0X90°6026615極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
18,200
11,980
13,178(税込)
当日出荷
06823862SA-GCCC 8.0X90°7028820極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
23,540
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
06823871SA-GCCC 10.0X90°902101025極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
35,060
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
06823887SA-GCCC 12.0X90°902121230極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
46,080
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
06823896SA-GCCC 16.0X90°1402161640極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
83,810
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
06823905SA-GCCC 20.0X90°1602202045極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
142,440
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする