アイスナップ

アイスナップ - 水本機械製作所アイスナップ - 水本機械製作所アイスナップ - 水本機械製作所
(1件のレビュー)
材質ステンレス種類スイベルスナップRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06911983F-0175710113
1,470
899
989(税込)
7日以内出荷
06911992F-1307112144
1,550
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06912001F-1.5468714164
1,640
999
1,099(税込)
4日以内出荷
06912017F-2499017184
1,690
999
1,099(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-03
用途: 自宅等の鍵の常時携帯用に。
その他業種

最近、金物屋さんが少なくなっていく中、ナスカンの類で何か適当なのが無いものかとネットを見ていたら、御社で「アイスナップ」を見つけ、購入してみて、
使用したら丈夫だしGパンのベルトループに括りつけるのにしっかりとして、カバンにもつけられて重宝しています。今回の注文はまだまだ壊れないのですが、予備として買う事にした次第です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする