曜日別特売

C型レール専用端子台 TRシリーズ

C型レール専用端子台 TRシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
(1件のレビュー)

堅牢なレールに必要局数取付

取付方式DINレール結線方式ネジ極数1P定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)耐電圧(V/min)2500
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
端子ねじ
端子間ピッチ(mm)
定格電流(JIS)(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02501913TR20K1箱(60個)M4×101140
オープン
取扱い終了
代替品有
02501931TR30K1箱(30個)M5×1214.550
オープン
取扱い終了
代替品有
02501956TR60K1箱(10個)M6×1219.590
オープン
取扱い終了
代替品有
02501895TR100K1箱(6個)M8×1427130
オープン
取扱い終了
代替品有
02501922TR200K1箱(3個)M10×2039240
オープン
取扱い終了
代替品有
02501947TR400K1箱(3個)M12×2562400/500
オープン
取扱い終了
代替品有
06946572TR10S1箱(60個)M3×8815
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
06946581TR101箱(60個)M3.5×89.520
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
06946597TR201箱(60個)M4×101140
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
06946606TR301箱(30個)M5×1214.550
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
06946615TR601箱(10個)M6×1219.590
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
06946633TR2001箱(3個)M10×2039240
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
06946642TR4001箱(3個)M12×2562400/500
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
02501904TR10SK1箱(60個)M3×8815
オープン
取扱い終了
02501886TR10K1箱(60個)M3.5×89.520
オープン
取扱い終了
06946624TR1001箱(6個)M8×1427130
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02501913TR20K06946143TX20TR20K レール式端子台 TXシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 06946143レール式端子台 TXシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)1箱(60個)
4,698
税込5,168
メーカーモデルチェンジ後継品
02501931TR30K06946152TX30TR30K レール式端子台 TXシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 06946152レール式端子台 TXシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)1箱(30個)
3,598
税込3,958
メーカーモデルチェンジ後継品
02501956TR60K06946177TX60TR60K レール式端子台 TXシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 06946177レール式端子台 TXシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)1箱(10個)
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ後継品
02501895TR100K06946186TX100TR100K レール式端子台 TXシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 06946186レール式端子台 TXシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)1箱(6個)
2,298
税込2,528
メーカーモデルチェンジ後継品
02501922TR200K06946204TX200TR200K レール式端子台 TXシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 06946204レール式端子台 TXシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)1箱(3個)
2,798
税込3,078
メーカーモデルチェンジ後継品
02501947TR400K06946222TX400TR400K レール式端子台 TXシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 06946222レール式端子台 TXシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)1箱(3個)
6,198
税込6,818
メーカーモデルチェンジ後継品
06946572TR10S06946125TX10STR10S レール式端子台 TXシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 06946125レール式端子台 TXシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)1箱(60個)
3,498
税込3,848
メーカーモデルチェンジ後継品
06946581TR1006946134TX10TR10 レール式端子台 TXシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 06946134レール式端子台 TXシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)1箱(60個)
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ後継品
06946597TR2006946143TX20TR20 レール式端子台 TXシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 06946143レール式端子台 TXシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)1箱(60個)
4,698
税込5,168
メーカーモデルチェンジ後継品
06946606TR3006946152TX30TR30 レール式端子台 TXシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 06946152レール式端子台 TXシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)1箱(30個)
3,598
税込3,958
メーカーモデルチェンジ後継品
06946615TR6006946177TX60TR60 レール式端子台 TXシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 06946177レール式端子台 TXシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)1箱(10個)
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ後継品
06946633TR20006946204TX200TR200 レール式端子台 TXシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 06946204レール式端子台 TXシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)1箱(3個)
2,798
税込3,078
メーカーモデルチェンジ後継品
06946642TR40006946222TX400TR400 レール式端子台 TXシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 06946222レール式端子台 TXシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)1箱(3個)
6,198
税込6,818
メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02501904
2018-07-21
用途: 家庭用電気工作、自動車DIY

競技車両の配線整理などに活用
レールはモノタロウさん扱いの安価なものを活用
天下の春日さんなので品質に問題があろうはずもなく

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする