インターフェース端子台(ねじ式) TIFAシリーズ

インターフェース端子台(ねじ式) TIFAシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
(1件のレビュー)
取付方式DINレール
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
対応コネクタ
結線方式
極数
定格電圧(V)
端子ねじ
寸法A(mm)
端子間ピッチ(mm)
寸法B(mm)
入出力数
適合電線(mm2)
定格電流(JIS)(A)
適合ソケット
定格電流(IEC)(A)
定格電流(UL)(A)
タイプ
難燃性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87400415TIFA740F360S1個-ネジ/フラット40P-M3×6-7-1対1-1-1---
オープン
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
06946956TIFA 840 F3601台(富士通)FCN-364P040-AUネジ/D-sub40P125M3.5×81808.51721対121-1-標準形UL94V-0
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
06946816TIFA 7Y20 MHS1台(ヒロセ電機)HIF3BA-20PA-2.54DSA(71)ネジ/フラット20P125M3×9.5807721対11.251(ヒロセ電機)HIF3BA-20D-2.54R(71)11スリム形UL94V-0
オープン
取扱い終了
06946825TIFA 7Y40 MHS1台(ヒロセ電機)HIF3BA-40PA-2.54DSA(71)ネジ/フラット40P125M3×9.515071421対11.251(ヒロセ電機)HIF3BA-40D-2.54R(71)11スリム形UL94V-0
オープン
取扱い終了
返品不可
06946922TIFA820MH1台(ヒロセ電機)HIF3BA-20PA-2.54DSA(71)ネジ/フラット20P125M3.5×8958.5871対121(ヒロセ電機)HIF3BA-20D-2.54R(71)1-標準形UL94V-0
オープン
取扱い終了
返品不可
06946931TIFA840MH1台(ヒロセ電機)HIF3BA-40PA-2.54DSA(71)ネジ/フラット40P125M3.5×81808.51721対121(ヒロセ電機)HIF3BA-40D-2.54R(71)1-標準形UL94V-0
オープン
取扱い終了
返品不可
06946886TIFA 720 F3601台(富士通)FCN-364P024-AUネジ/D-sub20P125M3×6807721対11.251-1-標準形UL94V-0
オープン
取扱い終了
返品不可
06946974TIFA720CP1台-ネジ20P125M380772-1.2510-1010標準形UL94V-0
オープン
取扱い終了
返品不可
06946983TIFA720CM1台-ネジ20P125M380772-1.2510-1010標準形UL94V-0
オープン
取扱い終了
返品不可
06946782TIFA 720 MH1台(ヒロセ電機)HIF3BA-20PA2.54DSAネジ/フラット20P125M3×6807721対11.251-11-UL94V-0
2,980
取扱い終了
返品不可
06946791TIFA 740 MH1台(ヒロセ電機)HIF3BA-40PA2.54DSAネジ/フラット40P125M3×615071421対11.251-11-UL94V-0
4,550
取扱い終了
返品不可
06946807TIFA 750 MH1台(ヒロセ電機)HIF3BA-50PA2.54DSAネジ/フラット50P125M3×618571771対11.251-11-UL94V-0
5,950
取扱い終了
返品不可
06946895TIFA 740 F3601台(富士通)FCN-364P040-AUネジ/D-sub40P-M3×6-7-1対1-1-1---
4,980
取扱い終了
返品不可
06946947TIFA 820 F3601台(富士通)FCN-364P024-AUネジ/D-sub20P-M3.5-8.5-1対1-1-1---
3,780
取扱い終了
返品不可
06946965TIFA 720 CPM1台-ネジ20P125M380772-1.2510-1010-UL94V-0
2,750
取扱い終了
返品不可
87400232TIFA720CPMS1個-ネジ20P-M3×6-7---10-1010--
オープン
取扱い終了
返品不可
87400257TIFA720MHS1個-ネジ/フラット20P-M3×6-7-1対1-1-11--
オープン
取扱い終了
返品不可
87400311TIFA726MHS1個-ネジ/フラット26P-M3×6-7-1対1-1-1---
オープン
取扱い終了
返品不可
87400336TIFA730MHS1個-ネジ/フラット30P-M3×6-7-1対1-1-11--
オープン
取扱い終了
返品不可
87400363TIFA734MHS1個-ネジ/フラット34P-M3×6-7-1対1-1-11--
オープン
取扱い終了
返品不可
87400424TIFA740MHS1個-ネジ/フラット40P-M3×6-7-1対1-1-11--
オープン
取扱い終了
返品不可
87400442TIFA750MHS1個-ネジ/フラット50P-M3×6-7-1対1-1-11--
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06946956TIFA 840 F36087400415TIFA740F360STIFA 840  F360 インターフェース端子台(ねじ式) TIFAシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 87400415インターフェース端子台(ねじ式) TIFAシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)1個
3,598
税込3,958
メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06946931
2017-08-22
用途: 早い
卸売・小売業

毎度利用させていただいております。発送も早くて助かります。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする