内外電機
CR形コントロールボックス水切防水形 防塵パッキン付
水切防水構造のコントロールボックスです。
キャッチクリップを使用していますのでドアの開閉がスムーズです。
南京錠での施錠も可能です。
保護等級
IP44
仕様
水切防水形(防水パッキン付)
塗装色
ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)
扉開閉方式
片開
材質(ボディ)
鉄 1.6mm
アース端子
銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(基板)
鉄製 2.3mm
材質(扉)
鉄 1.6mm
内容量
1面
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)
有効深さ(mm)
基板寸法(縦D×横E)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07382943
CCFZ253015SK
250×300×150
130
170×220
¥17,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07382952
CCFZ303015SK
300×300×150
130
220×220
¥18,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07382961
CCFZ403015SK
400×300×150
130
320×220
¥20,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07382977
CCFZ304015SK
300×400×150
130
220×320
¥20,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07382986
CCFZ404015SK
400×400×150
130
320×320
¥22,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07382995
CR540-15
500×400×150
130
420×320
¥24,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07383004
CR450-15
400×500×150
130
320×420
¥24,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07383013
CR2530-20
250×300×200
180
170×220
¥19,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07383022
CR330-20
300×300×200
180
220×220
¥20,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07383031
CR430-20
400×300×200
180
320×220
¥22,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07383047
CCFZ304020SK
300×400×200
180
220×320
¥22,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07383056
CCFZ404020SK
400×400×200
180
320×320
¥24,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07383065
CR540-20
500×400×200
180
420×320
¥28,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07383074
CR450-20
400×500×200
180
320×420
¥28,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07383083
CR550-20
500×500×200
180
420×420
¥30,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07383092
CR650-20
600×500×200
180
520×420
¥32,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07383101
CR660-20
600×600×200
180
520×520
¥37,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07383117
CR450-25
400×500×250
230
320×420
¥33,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07383126
CR650-25
600×500×250
230
520×420
¥41,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07383135
CCFZ606025SK
600×600×250
230
520×520
¥45,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください