ライト精機
マグネットツールラック
強力マグネットでぴったり張り付く。しっかり引っ付ける。
マグネットは傷をつけにくいラバーコーティング仕様。
用途
ツールボックスや壁などに貼り付けて、良く使う工具の分別整理や整備中のツールカートに
マンションの玄関や冷蔵庫、オフィスのスチールテーブルなどに貼り付けて鍵など、様々な小物入れに
材質
スチール(ペイントコーティング)
質量(g)
1100
耐荷重
6000g
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×8×228
フック
10個
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07552772
LMN-08R
¥4,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください