曜日別特売

単列円筒ころ軸受

単列円筒ころ軸受 - NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 - NSK(日本精工)
(2件のレビュー)

円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受である。負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。
主に鋼板打抜き保持器と銅合金もみ抜き保持器が用いられますが、一部にポリアミド成形保持器も使用されています。

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
全29種類を絞り込む
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
29種類すべて表示中
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
面取寸法r1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07023335N205W2552151(最小)0.6(最小)
5,090
2,098
2,308(税込)
当日出荷
07023344N206W3062161(最小)0.6(最小)
6,080
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
07023353N207W3572171.1(最小)0.6(最小)
7,270
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
07023362N208W4080181.1(最小)1.1(最小)
8,320
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
07023371N209W4585191.1(最小)1.1(最小)
9,190
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
07023387N210W5090201.1(最小)1.1(最小)
10,400
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
07023396N211W55100211.5(最小)1.1(最小)
12,100
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
07023405N212W60110221.5(最小)1.5(最小)
13,800
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
07023414N213W65120231.5(最小)1.5(最小)
16,400
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
07023423N214W70125241.5(最小)1.5(最小)
17,900
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
07023432N215W75130251.5(最小)1.5(最小)
22,500
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
返品不可
07023441N216W80140262(最小)2(最小)
24,700
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
07023457N217W85150282(最小)2(最小)
26,100
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
07023466N218W90160302(最小)2(最小)
32,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
07023676N304W2052151.1(最小)0.6(最小)
5,090
1,998
2,198(税込)
当日出荷
07023685N305W2562171.1(最小)1.1(最小)
5,990
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
07023694N306W3072191.1(最小)1.1(最小)
7,250
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
07023703N307W3580211.5(最小)1.1(最小)
8,350
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
07023712N308W4090231.5(最小)1.5(最小)
10,100
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
07023721N309W45100251.5(最小)1.5(最小)
12,500
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
07023737N310W50110272(最小)2(最小)
14,100
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
07023746N311W55120292(最小)2(最小)
16,900
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
07023755N312W60130312.1(最小)2.1(最小)
20,400
8,298
9,128(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
07023764N313W65140332.1(最小)2.1(最小)
24,500
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
07023773N314W70150352.1(最小)2.1(最小)
28,900
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
07023782N315W75160372.1(最小)2.1(最小)
34,600
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
07023791N316W80170392.1(最小)2.1(最小)
42,100
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
07023816N318W90190433(最小)3(最小)
65,100
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
07023326N204W2047141(最小)0.6(最小)
3,120
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07023721
2015-08-03
用途: 木材乾燥機のベアリング

このタイプのベアリングは特殊で近くのお店にも置いてないので、モノタロウを利用しています。ただ、届くまでの日数がかかるのが難点ですが・・・

対象商品 : 07023712
2014-08-09
用途: 機械での使用

同じ機械が複数あるので、値段の安い所がよい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする