曜日別特売

単列円筒ころ軸受

単列円筒ころ軸受 - NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 - NSK(日本精工)

円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受である。負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。
主に鋼板打抜き保持器と銅合金もみ抜き保持器が用いられますが、一部にポリアミド成形保持器も使用されています。

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
全31種類を絞り込む
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
31種類すべて表示中
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07024105NF204W204714
4,760
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
07023475NF205W255215
5,050
2,298
2,528(税込)
当日出荷
07023493NF207W357217
6,150
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
07023511NF209W458519
8,810
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
07023527NF210W509020
10,100
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
07024114NF211W5510021
12,200
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
07024123NF212W6011022
14,000
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
07024132NF213W6512023
17,300
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
07024141NF214W7012524
19,200
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
07024157NF215W7513025
24,500
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
07024166NF216W8014026
24,700
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
07024175NF217W8515028
28,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
07024184NF218W9016030
34,400
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
07024193NF219W9517032
37,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
07023825NF305W256217
5,290
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
07023834NF306W307219
6,330
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
07023843NF307W358021
6,370
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
07023852NF308W409023
10,000
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
07023861NF309W4510025
11,900
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
07023877NF310W5011027
13,700
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
07023886NF311W5512029
16,200
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
07023895NF312W6013031
19,600
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
07023904NF313W6514033
24,500
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
07023913NF314W7015035
27,200
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
07023922NF315W7516037
34,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
07023931NF316W8017039
37,200
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
07023947NF317W8518041
45,100
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
07023956NF318W9019043
56,500
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
07023484NF206W306216
5,160
2,398
2,638(税込)
欠品中
返品不可
07023502NF208W408018
5,110
取扱い終了
返品不可
07024202NF220W10018034
31,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
刻印されている文字は何ですか?
回答:
"NF307"の文字が刻印されています。
対象商品:
07023843
2011-10-31

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする