曜日別特売

円筒ころ軸受

円筒ころ軸受 - NACHI(不二越)円筒ころ軸受 - NACHI(不二越)円筒ころ軸受 - NACHI(不二越)

ころ軸受のうちで最も単純な構造の軸受で、内輪、外輪ところが線接触しているため、ラジアル負荷能力が大きく、高速回転にも適しています。
NU形はアキシアル荷重を受けられませんが、温度変化による軸の伸縮や、取付誤差による軸とハウジングの軸方向位置ずれなどによる無理な荷重の発生を避けることができます。
内輪、外輪の両方につばまたはつば輪付き軸受は、アキシアル荷重も受けることができますが、すべりながら荷重を受けますので、大きなアキシアル荷重は受けられません。

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
58件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
質量(g)
面取寸法r(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68555426NU2052552151331(最小)
4,700
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
68555444NU2073572172951.1(最小)
5,890
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
68555453NU2084080183691.1(最小)
6,640
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
68555462NU2094585194301.1(最小)
7,640
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
68555471NU2105090204811.1(最小)
8,130
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
68555487NU21155100216341.5(最小)
9,560
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
68555505NU213651202310601.5(最小)
13,500
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
68555514NU214701252411601.5(最小)
14,000
5,498
6,048(税込)
10日以内出荷
68555523NU215751302512401.5(最小)
15,500
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
68555532NU216801402615302(最小)
18,200
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
68555541NU217851502819202(最小)
20,800
8,198
9,018(税込)
欠品中
出荷予定:2026年9月下旬
68555557NU218901603023002(最小)
25,400
9,898
10,888(税込)
10日以内出荷
68555715NU3052562172381.1(最小)
5,600
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月13日
68555724NU3063072193571.1(最小)
6,560
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
68555733NU3073580214701.5(最小)
7,930
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
68555742NU3084090236651.5(最小)
9,470
3,798
4,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
68555751NU30945100258711.5(最小)
11,100
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
68555767NU310501102711702(最小)
13,100
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
68555776NU311551202914302(最小)
15,600
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
68555794NU313651403322702.1(最小)
22,400
8,698
9,568(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
68555803NU314701503527302.1(最小)
25,500
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
68555812NU315751603732102.1(最小)
31,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
68555821NU316801703939302.1(最小)
34,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
68555837NU317851804145403(最小)
42,200
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
68555846NU318901904353703(最小)
53,100
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
68555496NU21260110228351.5(最小)
11,100
4,498
4,948(税込)
欠品中
68555785NU312601303118202.1(最小)
17,900
6,998
7,698(税込)
欠品中
07029653NU2052552151331(最小)
2,940
取扱い終了
07029662NU2063062162041(最小)
3,390
取扱い終了
07029671NU2073572172951.1(最小)
3,690
取扱い終了
07029687NU2084080183691.1(最小)
4,160
取扱い終了
07029696NU2094585194301.1(最小)
4,780
取扱い終了
07029705NU2105090204811.1(最小)
5,100
取扱い終了
07029714NU21155100216341.5(最小)
5,980
取扱い終了
07029723NU21260110228351.5(最小)
6,960
取扱い終了
07029732NU213651202310601.5(最小)
8,440
取扱い終了
07029741NU214701252411601.5(最小)
8,890
取扱い終了
07029757NU215751302512401.5(最小)
9,730
取扱い終了
07029766NU216801402615302(最小)
11,500
取扱い終了
07029775NU217851502819202(最小)
13,000
取扱い終了
07029784NU218901603023002(最小)
15,900
取扱い終了
07030326NU2201001803433002.1(最小)
24,600
取扱い終了
07030082NU3052562172381.1(最小)
3,520
取扱い終了
07030091NU3063072193571.1(最小)
4,100
取扱い終了
07030107NU3073580214701.5(最小)
4,970
取扱い終了
07030116NU3084090236651.5(最小)
5,930
取扱い終了
07030125NU30945100258711.5(最小)
6,960
取扱い終了
07030134NU310501102711702(最小)
8,200
取扱い終了
07030143NU311551202914302(最小)
9,820
取扱い終了
07030152NU312601303118202.1(最小)
11,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする