曜日別特売

円筒ころ軸受

円筒ころ軸受 - NACHI(不二越)円筒ころ軸受 - NACHI(不二越)

ころ軸受のうちで最も単純な構造の軸受で、内輪、外輪ところが線接触しているため、ラジアル負荷能力が大きく、高速回転にも適しています。
内輪、外輪の両方につばまたはつば輪付き軸受は、アキシアル荷重も受けることができますが、すべりながら荷重を受けますので、大きなアキシアル荷重は受けられません。

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
全28種類を絞り込む
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
面取寸法r1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68557535NJ2042047141(最小)0.6(最小)
4,710
1,698
1,868(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
68557544NJ2052552151(最小)0.6(最小)
5,060
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
68557553NJ2063062161(最小)0.6(最小)
6,060
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
68557562NJ2073572171.1(最小)0.6(最小)
7,200
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
68557571NJ2084080181.1(最小)1.1(最小)
8,240
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
68557587NJ2094585191.1(最小)1.1(最小)
9,130
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
68557596NJ2105090201.1(最小)1.1(最小)
10,200
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
68557605NJ21155100211.5(最小)1.1(最小)
11,900
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
68557614NJ21260110221.5(最小)1.5(最小)
13,600
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
68557623NJ21365120231.5(最小)1.5(最小)
16,300
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
68557632NJ21470125241.5(最小)1.5(最小)
17,700
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
68557641NJ21575130251.5(最小)1.5(最小)
23,400
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
68557657NJ21680140262(最小)2(最小)
23,600
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
68557666NJ21785150282(最小)2(最小)
26,400
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
07030335NJ2042047141(最小)0.6(最小)
2,950
取扱い終了
07030344NJ2052552151(最小)0.6(最小)
3,160
取扱い終了
07030353NJ2063062161(最小)0.6(最小)
3,790
取扱い終了
07030362NJ2073572171.1(最小)0.6(最小)
4,510
取扱い終了
07030371NJ2084080181.1(最小)1.1(最小)
5,160
取扱い終了
07030387NJ2094585191.1(最小)1.1(最小)
5,710
取扱い終了
07030396NJ2105090201.1(最小)1.1(最小)
6,400
取扱い終了
07030405NJ21155100211.5(最小)1.1(最小)
7,460
取扱い終了
07030414NJ21260110221.5(最小)1.5(最小)
8,600
取扱い終了
07030423NJ21365120231.5(最小)1.5(最小)
10,100
取扱い終了
07030432NJ21470125241.5(最小)1.5(最小)
11,100
取扱い終了
07030441NJ21575130251.5(最小)1.5(最小)
14,600
取扱い終了
07030457NJ21680140262(最小)2(最小)
14,700
取扱い終了
07030466NJ21785150282(最小)2(最小)
16,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする