曜日別特売

円筒ころ軸受

円筒ころ軸受 - NACHI(不二越)円筒ころ軸受 - NACHI(不二越)円筒ころ軸受 - NACHI(不二越)円筒ころ軸受 - NACHI(不二越)

ころ軸受のうちで最も単純な構造の軸受で、内輪、外輪ところが線接触しているため、ラジアル負荷能力が大きく、高速回転にも適しています。
内輪、外輪の両方につばまたはつば輪付き軸受は、アキシアル荷重も受けることができますが、すべりながら荷重を受けますので、大きなアキシアル荷重は受けられません。

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅B(mm)
外径D(Φmm)
外接円径Ew(Φmm)
内接円径Fw(Φmm)
内径d(Φmm)
面取寸法r(mm)
面取寸法r1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68555365NF20515524532251(最小)0.6(最小)
5,050
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
68555374NF206166253.538.5301(最小)0.6(最小)
5,310
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
68555383NF207177261.843.8351.1(最小)0.6(最小)
6,160
2,198
2,418(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
68555575NF30517625335251.1(最小)1.1(最小)
5,290
1,898
2,088(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
68555593NF307218068.246.2351.5(最小)1.1(最小)
6,360
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
68555611NF3092510086.558.5451.5(最小)1.5(最小)
11,900
3,998
4,398(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月中旬
68555627NF310271109565502(最小)2(最小)
13,700
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
68555636NF31129120104.570.5552(最小)2(最小)
16,300
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
68555645NF3123113011377602.1(最小)2.1(最小)
19,600
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
68555654NF31333140121.583.5652.1(最小)2.1(最小)
24,500
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
68555663NF3143515013090702.1(最小)2.1(最小)
27,200
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
68555672NF31537160139.595.5752.1(最小)2.1(最小)
34,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68555681NF31639170147103802.1(最小)2.1(最小)
37,200
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
68555697NF31741180156108853(最小)3(最小)
45,100
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
68555706NF31843190165115903(最小)3(最小)
56,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
68557431NF20414474027201(最小)0.6(最小)
4,760
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
68557447NF2112110088.566.5551.5(最小)1.1(最小)
12,200
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
68557456NF2122211097.573.5601.5(最小)1.5(最小)
14,000
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
68557465NF21323120105.679.6651.5(最小)1.5(最小)
17,300
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
68557474NF21424125110.584.5701.5(最小)1.5(最小)
19,200
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
68557483NF21525130116.588.5751.5(最小)1.5(最小)
24,500
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
68557492NF21626140125.395.3802(最小)2(最小)
24,700
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
68557501NF21728150133.8101.8852(最小)2(最小)
28,000
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
68557517NF21830160143107902(最小)2(最小)
34,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
68557526NF21932170151.5113.5952.1(最小)2.1(最小)
37,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
68555417NF210209080.460.4501.1(最小)1.1(最小)
10,100
3,598
3,958(税込)
欠品中
68555602NF308239077.553.5401.5(最小)1.5(最小)
10,000
3,500
3,850(税込)
欠品中
返品不可
07030222NF20414474027201(最小)0.6(最小)
2,980
取扱い終了
07029592NF20515524532251(最小)0.6(最小)
3,150
取扱い終了
07029601NF206166253.538.5301(最小)0.6(最小)
3,320
取扱い終了
07029617NF207177261.843.5351.1(最小)0.6(最小)
3,850
取扱い終了
07029626NF20818807050401.1(最小)1.1(最小)
4,590
取扱い終了
07029635NF20919857555451.1(最小)1.1(最小)
5,520
取扱い終了
07029644NF210209080.460.4501.1(最小)1.1(最小)
6,340
取扱い終了
07030231NF2112110088.566.5551.5(最小)1.1(最小)
7,610
取扱い終了
07030247NF2122211097.573.5601.5(最小)1.5(最小)
8,880
取扱い終了
07030256NF21323120105.679.6651.5(最小)1.5(最小)
10,800
取扱い終了
07030265NF21424125110.584.5701.5(最小)1.5(最小)
11,900
取扱い終了
07030274NF21525130116.588.5751.5(最小)1.5(最小)
15,200
取扱い終了
07030283NF21626140125.395.3802(最小)2(最小)
15,400
取扱い終了
07030292NF21728150133.8101.8852(最小)2(最小)
17,500
取扱い終了
07030301NF21830160143107902(最小)2(最小)
21,400
取扱い終了
07030317NF21932170151.5113.5952.1(最小)2.1(最小)
23,700
取扱い終了
07029942NF30517625335251.1(最小)1.1(最小)
3,310
取扱い終了
07029951NF30619726242301.1(最小)1.1(最小)
3,960
取扱い終了
07029967NF307218068.246.2351.5(最小)1.1(最小)
3,990
取扱い終了
07029976NF308239077.553.5401.5(最小)1.5(最小)
6,270
取扱い終了
07029985NF3092510086.558.5451.5(最小)1.5(最小)
7,460
取扱い終了
07029994NF310271109565502(最小)2(最小)
8,630
取扱い終了
07030003NF31129120104.570.5552(最小)2(最小)
10,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする