曜日別特売

自動調心ころ軸受

自動調心ころ軸受 - NACHI(不二越)自動調心ころ軸受 - NACHI(不二越)自動調心ころ軸受 - NACHI(不二越)

外輪の軌道は軸受中心と一致する点を中心とした球面に設計され、ころはたる形で、保持器とともに内輪に取付けられています。
軌道ところが線接触をするよう設計してあるのできわめて大きなラジアル負荷能力をもちます。
アダプタや取外しスリーブを使用することにより、取付け・取外しが容易にでき、プランマブロックの併用で、きわめて簡単に軸受装置を作ることができます。またスリーブの圧入により、ある程度の内部すきま調整が可能です。
この軸受はラジアル負荷能力が大きく、重荷重や衝撃荷重にも耐えられ、しかもある程度の両方向のアキシアル荷重も受けられるうえ調心性のあるところから、軸たわみや取付誤差がさけられない大形の機械設備に適しています。製紙機械、圧延機や一般産業機械などに広く使用されています。

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6855518222211EXK55100251.5(最小)5300
19,600
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
6855519122212EXK60110281.5(最小)4800
20,500
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
6855520722213EXK65120311.5(最小)4300
22,000
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
6855521622214EXK70125311.5(最小)4000
23,600
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
6855522522215EXK75130311.5(最小)4000
24,000
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
6855523422216EXK80140332(最小)3600
25,900
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
6855524322217EXK85150362(最小)3400
26,700
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
6855525222218EXK90160402(最小)3200
32,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
6855526122219EXK95170432.1(最小)3000
37,700
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
6855527722220EXK100180462.1(最小)2800
44,400
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
6855724622308EXK4090331.5(最小)5300
13,900
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
6855725522309EXK45100361.5(最小)4500
15,900
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
6855726422310EXK50110402(最小)4300
18,600
7,498
8,248(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
0703060622211(K)55100251.5(最小)5300
12,400
取扱い終了
0703061522212(K)60110281.5(最小)4800
12,900
取扱い終了
0703062422213(K)65120311.5(最小)4300
13,800
取扱い終了
0703063322214(K)70125311.5(最小)4000
14,800
取扱い終了
0703064222215(K)75130311.5(最小)4000
15,200
取扱い終了
0703065122216(K)80140332(最小)3600
16,300
取扱い終了
0703066722217(K)85150362(最小)3400
17,000
取扱い終了
0703067622218(K)90160402(最小)3200
20,700
取扱い終了
0703068522219(K)95170432.1(最小)3000
23,800
取扱い終了
0703069422220(K)100180462.1(最小)2800
27,800
取扱い終了
0703128122308(K)4090331.5(最小)5300
8,870
取扱い終了
0703129722309(K)45100361.5(最小)4500
10,100
取扱い終了
0703130622310(K)50110402(最小)4300
12,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする