曜日別特売

ブリーダーレンチセット

ブリーダーレンチセット - KTCブリーダーレンチセット - KTC
(1件のレビュー)

大きな廃液タンクと必要なツールが1セットになっていますので作業能率が向上します。
ブリーダープラグ用めがねレンチは、口径上部にストッパーを設けていますので作業が容易です。

セット内容
ブリーダープラグ用めがねレンチ(ABX7-08、10)
フルードキャッチタンク(タンク容量1L・ホース長1.1m)
フルード吸入器(50cc)
材質
フルードキャッチタンク:PE
フルード吸入器:PP
用途自動車のブレーキ液交換及び配管内のエア抜き作業。適合軽自動車から小型トラック(2tクラス)に使用されているブリーダープラグ。トラスコ品番859-1233質量(g)320危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07125684ATBX04
11,300
7,398
8,138(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07125684
2022-11-28
用途: JA11のエア抜き使用
株式会社イトコキサービス業

JA11のエア抜きに使用 一人で作業したので逆流防止バルブを別途購入問題なく作業出来ました

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする