ブレーキブリーダーセット

ブレーキブリーダーセット - KTCブレーキブリーダーセット - KTCブレーキブリーダーセット - KTCブレーキブリーダーセット - KTCブレーキブリーダーセット - KTCブレーキブリーダーセット - KTCブレーキブリーダーセット - KTC
タンク容量(L)2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×205×210ホース長さ(m)圧送ホース:3.5危険物の類別非危険物内容量1セット
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
適合サイズ(Φmm)
適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07126131ATBX70D113-2205・ブレーキブリーダー本体(防塵カバー付)
・アタッチメントA2・B1
・クランプE1
・アタッチメントF2
・アタッチメントケース(樹脂ケース)
アタッチメントA2(32~45)、アタッチメントB1(46~60)、クランプE1(46~76)、アタッチメントF2(60)ダイハツ車用
108,000
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
07126147ATBX70H112-5880・ブレーキブリーダー本体(防塵カバー付)
・クランプE1
・アタッチメントH1、G2
・アタッチメントケース(樹脂ケース)
クランプE1(46~76)、アタッチメントH1(75)、アタッチメントG2(56)ホンダ車用
97,700
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
07126156ATBX70M113-3827・ブレーキブリーダー本体(防塵カバー付)
・アタッチメントA1・A2・B1・B2
・クランプD1
・アタッチメントケース(樹脂ケース)
アタッチメントA1(18~31)、アタッチメントA2(32~45)、アタッチメントB1(46~60)、アタッチメントB2(61~76)、クランプD1(46~76)三菱車用
117,000
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
07126165ATBX70MZ113-2168・ブレーキブリーダー本体(防塵カバー付)
・アタッチメントA2・B2
・クランプE1
・アタッチメントF1
・アタッチメントケース(樹脂ケース)
アタッチメントA2(32~45)、アタッチメントB2(61~76)、クランプE1(46~76)、アタッチメントF1(36)マツダ車用
107,000
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
07126174ATBX70N113-2157・ブレーキブリーダー本体(防塵カバー付)
・アタッチメントA1・A2・B2
・クランプE1
・アタッチメントケース(樹脂ケース)
アタッチメントA1(18~31)、アタッチメントA2(32~45)、アタッチメントB2(61~76)、クランプE1(46~76)日産車用
106,000
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
07126183ATBX70SS112-9015・ブレーキブリーダー本体(防塵カバー付)
・アタッチメントA2・B1・B2
・クランプE1
・アタッチメントケース(樹脂ケース)
アタッチメントA2(32~45)、アタッチメントB1(46~60)、アタッチメントB2(61~76)、クランプE1(46~76)スバル車・スズキ車用
107,000
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
07126192ATBX70T112-4329・ブレーキブリーダー本体(防塵カバー付)
・アタッチメントA1・B2・G1
・クランプE1
・アタッチメントケース(樹脂ケース)
アタッチメントA1(18~31)、アタッチメントB2(61~76)、アタッチメントG1(42.5)、クランプE1(46~76)トヨタ車用
109,000
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする