曜日別特売

ステンレス鋼製高圧捻込形異径チーズ

ステンレス鋼製高圧捻込形異径チーズ - フジトクステンレス鋼製高圧捻込形異径チーズ - フジトク
形状チーズ材質ステンレス鋼最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)管厚S80内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
寸法L(mm)
寸法B(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07086195PTT151/228.933
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
07086204PTT151/228.933
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
07086213PTT203/435.138
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
07086222PTT203/435.138
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
07086231PTT25138.247
オープン
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
07086247PTT25138.247
オープン
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
07086256PTT321・1/445.057
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
07086265PTT321・1/445.057
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
07086274PTT321・1/445.057
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
07086283PTT401・1/250.864
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
07086292PTT401・1/250.864
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
07086301PTT401・1/250.864
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
07086317PTT401・1/250.864
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
07086326PTT50260.177
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
07086335PTT50260.177
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
07086344PTT50260.177
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
07086353PTT50260.177
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
07086362PTT50260.177
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする