曜日別特売

ステンレス高圧捻込形六角異径ニップル

ステンレス高圧捻込形六角異径ニップル - フジトクステンレス高圧捻込形六角異径ニップル - フジトク
形状ニップル材質ステンレス鋼最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)内容量1個
全18種類を絞り込む
呼び径(B)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法T(mm)
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07086983PTN28×1346561232×151・1/4×1/2
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
07087017PTN30×1350601440×151・1/2×1/2
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
07087026PTN30×1650601440×201・1/2×3/4
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
07087053PTN40×1663661650×202×3/4
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
07087062PTN40×2063661650×252×1
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
07086913PT3/8×PT1/49×71737910×83/8×1/4
オープン
取扱い終了
代替品有
07086922PT1/2×PT1/413×72246915×81/2×1/4
オープン
取扱い終了
代替品有
07086931PT1/2×PT3/813×92246915×101/2×3/8
オープン
取扱い終了
代替品有
07086947PT3/4×PT3/816×927481020×103/4×3/8
オープン
取扱い終了
代替品有
07086956PT3/4×PT1/216×1327481020×153/4×1/2
オープン
取扱い終了
代替品有
07086965PT1×PT1/220×1335551125×151×1/2
オープン
取扱い終了
代替品有
07086974PT1×PT3/420×1635551125×201×3/4
オープン
取扱い終了
代替品有
07086992PT11/4×PT3/428×1646561232×201・1/4×3/4
オープン
取扱い終了
代替品有
07087001PT11/4×PT128×2046561232×251・1/4×1
オープン
取扱い終了
代替品有
07087035PT11/2×PT130×2050601440×251・1/2×1
オープン
取扱い終了
代替品有
07087044PT11/2×PT11/430×2850601440×321・1/2×1・1/4
オープン
取扱い終了
代替品有
07087071PT2×PT11/440×2863661650×322×1・1/4
オープン
取扱い終了
代替品有
07087087PT2×PT11/240×3063661650×402×1・1/2
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07086913PT3/8×PT1/435004347PTNPT3/8×PT1/4 ステンレス鋼製高圧捻込形六角異形ニップル フジトク 35004347ステンレス鋼製高圧捻込形六角異形ニップルフジトク1個
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
07086922PT1/2×PT1/435004356PTNPT1/2×PT1/4 ステンレス鋼製高圧捻込形六角異形ニップル フジトク 35004356ステンレス鋼製高圧捻込形六角異形ニップルフジトク1個
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました
07086931PT1/2×PT3/835004365PTNPT1/2×PT3/8 ステンレス鋼製高圧捻込形六角異形ニップル フジトク 35004365ステンレス鋼製高圧捻込形六角異形ニップルフジトク1個
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました
07086947PT3/4×PT3/835004374PTNPT3/4×PT3/8 ステンレス鋼製高圧捻込形六角異形ニップル フジトク 35004374ステンレス鋼製高圧捻込形六角異形ニップルフジトク1個
2,298
税込2,528
注文コードが変更になりました
07086956PT3/4×PT1/235004383PTNPT3/4×PT1/2 ステンレス鋼製高圧捻込形六角異形ニップル フジトク 35004383ステンレス鋼製高圧捻込形六角異形ニップルフジトク1個
2,298
税込2,528
注文コードが変更になりました
07086965PT1×PT1/235004392PTNPT1×PT1/2 ステンレス鋼製高圧捻込形六角異形ニップル フジトク 35004392ステンレス鋼製高圧捻込形六角異形ニップルフジトク1個
3,798
税込4,178
注文コードが変更になりました
07086974PT1×PT3/435004401PTNPT1×PT3/4 ステンレス鋼製高圧捻込形六角異形ニップル フジトク 35004401ステンレス鋼製高圧捻込形六角異形ニップルフジトク1個
3,798
税込4,178
注文コードが変更になりました
07086992PT11/4×PT3/435004417PTNPT11/4×PT3/4 ステンレス鋼製高圧捻込形六角異形ニップル フジトク 35004417ステンレス鋼製高圧捻込形六角異形ニップルフジトク1個
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
07087001PT11/4×PT135004426PTNPT11/4×PT1 ステンレス鋼製高圧捻込形六角異形ニップル フジトク 35004426ステンレス鋼製高圧捻込形六角異形ニップルフジトク1個
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
07087035PT11/2×PT135004435PTNPT11/2×PT1 ステンレス鋼製高圧捻込形六角異形ニップル フジトク 35004435ステンレス鋼製高圧捻込形六角異形ニップルフジトク1個
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました
07087044PT11/2×PT11/435004444PTNPT11/2×PT11/4 ステンレス鋼製高圧捻込形六角異形ニップル フジトク 35004444ステンレス鋼製高圧捻込形六角異形ニップルフジトク1個
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました
07087071PT2×PT11/435004453PTNPT2×PT11/4 ステンレス鋼製高圧捻込形六角異形ニップル フジトク 35004453ステンレス鋼製高圧捻込形六角異形ニップルフジトク1個
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
07087087PT2×PT11/235004462PTNPT2×PT11/2 ステンレス鋼製高圧捻込形六角異形ニップル フジトク 35004462ステンレス鋼製高圧捻込形六角異形ニップルフジトク1個
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする