曜日別特売

モジュール1 歯研ウォーム

モジュール1 歯研ウォーム - KHK(小原歯車工業)モジュール1 歯研ウォーム - KHK(小原歯車工業)
モジュール1種別歯研ウォーム材質S45C付属品止めねじ形状W2質量(kg)0.037ねじM4ねじれ右方向表面処理研削部以外黒染熱処理歯面高周波焼入れ歯形JIS 3形 並歯精度等級KHK W001 2級歯直角圧力角20度歯面硬度48~53HRC歯研基準面歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向公差LH7内容量1個
注意
※ウォームギャの歯底付近は、焼入れのため硬度が高くなっています。W2形状の穴加工等にご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯幅P(mm)
寸法S(mm)
基準円直径N(Φmm)
歯先円直径O(Φmm)
穴径L(Φmm)
全長R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07136175SWG1-R12051618832
5,770
5,298
5,828(税込)
当日出荷
07136184SWG1-R22051618832
6,240
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする