KHK(小原歯車工業)
モジュール1.5 歯研ウォーム
(1件のレビュー)
モジュール
1.5
種別
歯研ウォーム
材質
S45C
形状
W1
質量(kg)
0.12
ねじれ
右方向
表面処理
研削部以外黒染
熱処理
歯面高周波焼入れ
歯形
JIS 3形 並歯
精度等級
KHK W001 2級
歯直角圧力角
20度
歯面硬度
48~53HRC
歯研基準面
穴
歯面仕上げ
研削
歯車基準断面
軸方向
公差L
H7
内容量
1個
注意
※ウォームギャの歯底付近は、焼入れのため硬度が高くなっています。W2形状の穴加工等にご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボス径M(Φmm)
歯幅P(mm)
基準円直径N(Φmm)
歯先円直径O(Φmm)
穴径L(Φmm)
ボス長Q(右)(mm)
全長R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07136193
SWG1.5-R1
CADデータダウンロード
20
30
25
28
10
10
40
¥
5,060
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌日出荷
07136202
SWG1.5-R2
CADデータダウンロード
20
30
25
28
10
10
40
¥
5,470
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください