KHK(小原歯車工業)
モジュール2 歯研ウォーム
モジュール
2
種別
歯研ウォーム
材質
S45C
形状
W3
質量(kg)
0.21
ねじれ
右方向
表面処理
研削部以外黒染
熱処理
歯面高周波焼入れ
歯形
JIS 3形 並歯
精度等級
KHK W001 2級
歯直角圧力角
20度
歯面硬度
48~53HRC
歯研基準面
穴
歯面仕上げ
研削
歯車基準断面
軸方向
公差L
H7
内容量
1個
注意
※ウォームギャの歯底付近は、焼入れのため硬度が高くなっています。W2形状の穴加工等にご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボス径M(Φmm)
歯幅P(mm)
基準円直径N(Φmm)
歯先円直径O(Φmm)
穴径L(Φmm)
ボス長Q(右)(mm)
ボス長Q1(左)(mm)
全長R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07136211
SWG2-R1
CADデータダウンロード
25
32
31
35
12
15
3
50
¥
5,650
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
07136227
SWG2-R2
CADデータダウンロード
25
32
31
35
12
15
3
50
¥
6,110
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください