曜日別特売

モジュール4 歯研ウォーム

モジュール4 歯研ウォーム - KHK(小原歯車工業)モジュール4 歯研ウォーム - KHK(小原歯車工業)
モジュール4種別歯研ウォーム材質S45C形状W3質量(kg)1.82ねじれ右方向表面処理研削部以外黒染熱処理歯面高周波焼入れ歯形JIS 3形 並歯精度等級KHK W001 2級歯直角圧力角20度歯面硬度48~53HRC歯研基準面歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向公差LH7内容量1個
注意
※ウォームギャの歯底付近は、焼入れのため硬度が高くなっています。W2形状の穴加工等にご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボス径M(Φmm)
歯幅P(mm)
基準円直径N(Φmm)
歯先円直径O(Φmm)
穴径L(Φmm)
ボス長Q(右)(mm)
ボス長Q1(左)(mm)
全長R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07136281SWG4-R15070627022255100
14,830
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
07136297SWG4-R25070627022255100
16,020
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
07136306SWG4-R35070627022255100
16,740
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする