SSG歯研平歯車

SSG歯研平歯車 - KHK(小原歯車工業)SSG歯研平歯車 - KHK(小原歯車工業)
(1件のレビュー)
精度等級
JIS N7級(JIS B 1702-1:1998
旧JIS 3級(JIS B 1702:1976)
材質S45C表面処理歯部以外黒染種別平歯車形状S1圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯歯面硬度48~53HRC歯研基準面歯面仕上げ研削公差AH7内容量1個
200件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モジュール
歯数
穴径A(Φmm)
歯幅E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07144742SSG1.5-141.5141015
2,830
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
07144751SSG1.5-151.5151015
3,030
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
07144767SSG1.5-161.5161015
3,130
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
返品不可
07144776SSG1.5-171.5171015
3,220
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
07144785SSG1.5-181.5181015
3,380
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
07144794SSG1.5-191.5191015
3,490
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
07144803SSG1.5-201.5201015
3,630
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
返品不可
07144812SSG1.5-211.5211015
3,690
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
07144821SSG1.5-221.5221215
3,760
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
07144837SSG1.5-231.5231215
3,910
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
07144846SSG1.5-241.5241215
4,020
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
07144855SSG1.5-251.5251215
4,150
4,098
4,508(税込)
翌々日出荷
返品不可
07144864SSG1.5-261.5261215
4,280
4,098
4,508(税込)
翌々日出荷
返品不可
07144873SSG1.5-271.5271515
4,320
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
07144882SSG1.5-281.5281515
4,350
4,098
4,508(税込)
翌々日出荷
返品不可
07144891SSG1.5-291.5291515
4,340
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
07144907SSG1.5-301.5301515
4,580
4,098
4,508(税込)
翌々日出荷
返品不可
07144916SSG1.5-321.5321515
4,720
4,098
4,508(税込)
翌々日出荷
返品不可
07144925SSG1.5-341.5341515
5,040
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
07144934SSG1.5-351.5351515
5,100
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
07144943SSG1.5-361.5361515
5,180
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
07144952SSG1.5-381.5381515
5,450
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
07144961SSG1.5-401.5401515
5,640
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
07144977SSG1.5-421.5421515
5,970
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
07144986SSG1.5-441.5441515
6,270
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
07144995SSG1.5-451.5451815
6,390
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
07145004SSG1.5-481.5481815
6,850
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
07145013SSG1.5-501.5501815
7,060
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
07145022SSG1.5-551.5551815
7,810
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
07145047SSG1.5-601.5602015
8,640
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
07145056SSG1.5-641.5642015
9,720
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
07145065SSG1.5-701.5702015
10,270
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
07145074SSG1.5-751.5752015
11,280
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
07145083SSG1.5-801.5802015
12,330
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
07145092SSG1.5-901.5902015
14,520
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
07145101SSG1.5-1001.51002015
16,550
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
07144374SSG1-1511568
2,860
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
07144383SSG1-1611668
2,920
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
07144392SSG1-1711768
2,970
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
07144401SSG1-1811868
3,030
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
07144417SSG1-1911968
2,970
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
07144426SSG1-2012068
3,150
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
07144435SSG1-2112188
3,230
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
07144444SSG1-2212288
3,290
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
07144453SSG1-2312388
3,390
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
07144462SSG1-2412488
3,470
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
07144471SSG1-2512588
3,540
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
07144487SSG1-2612688
3,640
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
07144496SSG1-2712788
3,700
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
07144505SSG1-2812888
3,790
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07144812
2017-01-22
用途: 金型部品として
有限会社勝山金型製作所

普通の平歯車に比べ耐久性がよく助かります。ただコストパフォーマンスが悪いので、星3つといたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする