曜日別特売

BBブッシュ

BBブッシュ - KHK(小原歯車工業)BBブッシュ - KHK(小原歯車工業)BBブッシュ - KHK(小原歯車工業)BBブッシュ - KHK(小原歯車工業)BBブッシュ - KHK(小原歯車工業)BBブッシュ - KHK(小原歯車工業)BBブッシュ - KHK(小原歯車工業)BBブッシュ - KHK(小原歯車工業)
(5件のレビュー)

DS成形平歯車を中間歯車(軸受メタル圧入)および成形歯車の内径より小さい径で使用する場合に、BBブッシュを圧入して使用します。

材質オイルレスメタル銅系形状T8公差d(mm)+0.02~0公差D(mm)+0.02~(-0.01)公差L(mm)0~(-0.3)内容量1個
注意
※適合品番は一例です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合品番
長さ(mm)
外径D(Φmm)
長さL(mm)
内径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07151453BB30507DS0.57573
190
169
186(税込)
当日出荷
07151462BB30608DS0.5、DS0.88683
190
169
186(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
07151471BB40609DS0.89694
190
169
186(税込)
当日出荷
36840282BB40612DS1126124
200
179
197(税込)
当日出荷
07151496BB50812DS1128125
210
199
219(税込)
当日出荷
07151505BB50814DS1148145
220
209
230(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07151496
2024-01-21
用途: いつも愛用
その他業種

真鍮なのでアルミとの滑りが良い。真鍮なのでねじ切りや皿取りの加工もしやすい。

対象商品 : 07151471
2023-06-30
用途: ソレノイドバルブのブッシュ
カーサポートKAWASE

ソレノイドバルブのブッシュとして購入しましたが、圧入してシャフトを入れると、入りませんでした。長さを6mmぐらいにすれば、シャフトも挿入できたかもしれません。残念です。

対象商品 : 07151453
2019-02-14
用途: 趣味 木材加工
その他業種

品質は特に問題なく、使用感も非常に良かった。
また買いたい。

1が参考にしています
対象商品 : 07151471
2019-10-27
用途: 掃除機走査時騒音低減
サービス業

もともと掃除機吸引ヘッドの小径ローラがプラスチックで出来ていて、ヘッド走査時の転がり騒音が大きかった。小径ローラをゴムにして騒音低減を考えた。BB軸受けを芯とし、短く切断した飴ゴムチューブをローラ外周として被覆し、ゴムローラを構成。結果、カラカラ音が消え且つ、滑かな走査感覚で大成功。

2017-08-13
用途: スライドレール等

巻きパイプ式でない金属ブッシュの中で最も手頃で良い

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする