PNネジ歯車

PNネジ歯車 - KHK(小原歯車工業)PNネジ歯車 - KHK(小原歯車工業)
(1件のレビュー)

食い違い軸でご使用の場合は、同一方向ねじれ(右と右または左と左)の組み合わせで、平行軸でご使用の場合は違うねじれ(右と左)の組み合わせになります。

精度等級
JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)
旧JIS5級(JIS B 1702:1976)
材質MC901種別ネジ歯車形状S1歯形並歯ねじれ角(°)45歯直角圧力角20歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角歯切基準面内容量1個
全31種類を絞り込む
モジュール
歯数
ねじれ
穴径A(Φmm)
31種類すべて表示中
注文コード
品番
モジュール
歯数
ねじれ
穴径A(Φmm)
歯幅E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07151523PN1.5-10L1.510左方向615
1,450
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
07151514PN1.5-10R1.510右方向615
1,450
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
07151541PN1.5-13L1.513左方向815
1,800
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
07151532PN1.5-13R1.513右方向815
1,800
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
07151566PN1.5-15L1.515左方向815
1,920
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
07151557PN1.5-15R1.515右方向815
1,920
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07151584PN1.5-20L1.520左方向1015
2,250
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
07151575PN1.5-20R1.520右方向1015
2,250
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
07151706PN2.5-13L2.513左方向1222
2,820
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
07151697PN2.5-13R2.513右方向1222
2,820
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
07151724PN2.5-15L2.515左方向1222
3,050
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
07151715PN2.5-15R2.515右方向1222
3,050
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
07151742PN2.5-20L2.520左方向1222
4,480
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
07151733PN2.5-20R2.520右方向1222
4,480
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
07151602PN2-10L210左方向1020
1,930
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07151593PN2-10R210右方向1020
1,930
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07151627PN2-13L213左方向1020
2,230
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
07151611PN2-13R213右方向1020
2,230
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
07151636PN2-15R215右方向1020
2,350
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
07151663PN2-20L220左方向1220
3,310
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
07151654PN2-20R220右方向1220
3,310
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
07151767PN3-10L310左方向1225
2,580
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
07151751PN3-10R310右方向1225
2,580
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
07151803PN3-15L315左方向1525
4,160
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
07151794PN3-15R315右方向1525
4,160
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
07151681PN2.5-10L2.510左方向1022
1,980
取扱い終了
07151672PN2.5-10R2.510右方向1022
1,980
取扱い終了
07151785PN3-13L313左方向1525
3,370
取扱い終了
07151776PN3-13R313右方向1525
3,370
取扱い終了
07151821PN3-20L320左方向1525
6,000
取扱い終了
07151812PN3-20R320右方向1525
6,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07151611
2014-03-13
用途: ロボット内の動力伝達

今回初めてねじ歯車というものを使いましたが、バックラッシュがほとんどなく使っていて気持ちよかったです。難点を挙げるとするなら軸間距離等の計算が少し面倒なところだと思います。ただこれはKHKの歯車計算ソフトを使えば楽なので特に気にしないでいいと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする