曜日別特売

SBかさ歯車

SBかさ歯車 - KHK(小原歯車工業)SBかさ歯車 - KHK(小原歯車工業)SBかさ歯車 - KHK(小原歯車工業)SBかさ歯車 - KHK(小原歯車工業)
(2件のレビュー)
種別かさ歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面内容量1個
全90種類を絞り込む
ボス径B(Φmm)
穴径A(Φmm)
モジュール
歯数
90種類すべて表示中
注文コード
品番
ボス径B(Φmm)
歯幅J(mm)
基準円直径C(Φmm)
歯先円直径D(Φmm)
穴径A(Φmm)
穴長さI(mm)
組立距離E(mm)
歯先距離G(mm)
全長F(mm)
ボス長H(mm)
おさえ面径K(Φmm)
モジュール
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07153894SB1-15451261517.67612296.9512.51610.05115
1,120
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
07153526SB1-20401662022.41612288.613.7879.17120
1,270
1,198
1,318(税込)
当日出荷
07153517SB1-40202564040.598122212.5915.07826.58140
2,170
1,998
2,198(税込)
当日出荷
07153912SB1.25-154515818.7522.09815368.4315.857.2510.91.2515
1,260
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
07153903SB1.25-451534856.2556.7210122112.3314.61639.631.2545
2,780
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
07153937SB1.5-1545181022.526.51822.54713.9223.1912.514.751.515
1,360
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
07154095SB1.5-1560181222.526.66822.55611.5223.0110.4315.541.515
1,460
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
07153772SB1.5-184523112730.868214512.0221.9710.4516.511.518
1,540
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
07153562SB1.5-204025103033.618244616.925.5414.7517.281.520
1,650
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
07153185SB1.5-30203094546.2410162813.9318.53827.371.530
2,250
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
07153553SB1.5-402038106060.8810223520.8825.011539.641.540
3,270
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
07153921SB1.5-4515361067.568.0610172817.5920.441146.581.545
3,570
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
07153763SB1.5-4518361167.568.1810183017.3521.110451.545
3,580
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
07154086SB1.5-601550129090.4112213221.5824.21265.381.560
5,440
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
07153334SB2-153022113034.818194011.220.59816.81215
1,490
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
07153955SB2-154524153035.3510296015.8929.81419.13215
1,700
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
07153797SB2-184532143641.151027.56016.0328.6914.223.11218
2,020
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
07153212SB2-203030114044.1810224516.3925.0611.6721.34220
2,130
2,098
2,308(税込)
翌日出荷
07153587SB2-204032154044.8112326021.234.161820.92220
2,210
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
07153571SB2-402040158081.1712274526.1732.371848.46240
4,300
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
07153946SB2-451540159090.7512264026.1230.41759.04245
5,240
5,198
5,718(税込)
翌日出荷
07153781SB2-451848149090.9112254023.1427.911562.24245
5,470
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
07153352SB2.5-1530301537.543.511229551931.8115.6316.422.515
1,990
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
07153973SB2.5-1545302037.544.1812377519.8638.4117.520.512.515
2,080
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
07154131SB2.5-1560302037.544.441237.59419.8739.0218.0620.572.515
2,210
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
07153465SB2.5-183638164551.0112326420.534.2717.2525.442.518
2,570
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
07153815SB2.5-184540184551.441231.57217.0433.3114.7526.822.518
2,580
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
07153343SB2.5-301540157576.4615244022.7128.751544.212.530
3,820
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
07153221SB2.5-302045157577.0715305026.5534.221845.612.530
4,170
4,098
4,508(税込)
翌日出荷
返品不可
07153456SB2.5-361855169091.4615244321.9628.521357.782.536
4,970
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
07153596SB2.5-40205020100101.4615355531.4639.732060.282.540
5,850
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
07153964SB2.5-45155020112.5113.4315355032.6538.352272.842.545
7,660
6,798
7,478(税込)
翌日出荷
07153806SB2.5-45185518112.5113.6415315028.9235.061876.532.545
7,910
7,798
8,578(税込)
翌日出荷
07154122SB2.5-60157020150150.6920345335.634020108.642.560
13,580
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
07153377SB3-153035204552.2212417026.843.8822.519.56315
2,910
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
07153991SB3-154538234553.0215439023.8445.1721.3322.53315
2,900
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
07153833SB3-184548215461.7216368519.0538.0416.333.41318
3,510
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
07153255SB3-203045176066.2715377027.0940.482034.71320
3,820
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
07153623SB3-204050226067.2216479031.850.8127.529.61320
4,260
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
07153361SB3-301550209091.7616305029.2637.31847.78330
5,410
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
07153246SB3-302050179092.4815315526.8635.561757.14330
5,360
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
07153614SB3-40206022120121.7620386536.7645.852473.81340
9,210
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
07153982SB3-45156023135136.1220355534.1840.742088.18345
10,010
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
07153824SB3-45186521135136.3720376034.7141.862292.96345
10,960
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
07153395SB4-153050256069.6216468527.4148.7422.532.2415
4,410
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
07153501SB4-183660267281.62204910030.4152.772539.72418
5,850
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
07153851SB4-184562297282.3204611022.0648.281845.83418
6,030
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
07153273SB4-203060208088.3215439032.7748.5323.2346.89420
6,220
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
07153641SB4-204060288089.62206212042.4166.593542.78420
7,280
6,698
7,368(税込)
翌日出荷
07153386SB4-30156025120122.3420366032.3442.42070.1430
9,540
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07153921
2015-11-04
用途: 垂直に交わるシャフトへの動力の伝達

メーカー品であるので、問題なく使用できます。

対象商品 : 07153946
2015-02-26
用途: 駆動軸の直交箇所

メーカー品なので、問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする