曜日別特売

MV形熱機器収納(スリット付)キャビネット露出形

MV形熱機器収納(スリット付)キャビネット露出形 - 内外電機MV形熱機器収納(スリット付)キャビネット露出形 - 内外電機MV形熱機器収納(スリット付)キャビネット露出形 - 内外電機MV形熱機器収納(スリット付)キャビネット露出形 - 内外電機

放熱用スリットにより、盤内の温度上昇を防ぎます。
塗装(粉体塗装)は耐候性に優れた塗装です。
ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。

ハンドル
スイングハンドル(キーNo.G200N)
小(PH-89-3)
塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)仕様露出形保護等級IP2XB材質(フレーム)鉄 1.6mm材質(ボディ)鉄 1.6mmアース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)鉄 1.6mm内容量1面
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)
有効深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07370876CMEV403014SC400×300×140120
19,200
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07371061CMEV403014WC400×300×140110
19,200
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07370851CMEV404012SC400×400×120100
20,400
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07371043CMEV404012WC400×400×12090
20,400
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07370885CMEV404014SC400×400×140120
22,700
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07371077CMEV404014WC400×400×140110
22,700
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07370937CMEV404016SC400×400×160140
25,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07371131CMEV404016WC400×400×160130
25,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07370903CMEV406014SC400×600×140120
35,100
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07371095CMEV406014WC400×600×140110
35,100
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07370894CMEV504014SC500×400×140120
27,600
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07371086CMEV504014WC500×400×140110
27,600
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07370982CMEV504020SC500×400×200180
39,500
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07371183CMEV504020WC500×400×200170
39,500
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07370867CMEV505012SC500×500×120100
33,100
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07371052CMEV505012WC500×500×12090
33,100
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07370946CMEV505016SC500×500×160140
36,800
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07371147CMEV505016WC500×500×160130
36,800
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07370912CMEV506014SC500×600×140120
41,900
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07371104CMEV506014WC500×600×140110
41,900
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07371016CMEV506020SC500×600×200180
45,800
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07371217CMEV506020WC500×600×200170
45,800
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07371253CMEV508025WC500×800×250220
68,800
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07370964CMEV606016SC600×600×160140
45,800
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07371165CMEV606016WC600×600×160130
45,800
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07371025CMEV607020SC600×700×200180
57,200
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07371235CMEV607020WC600×700×200170
57,200
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07370921CMEV608014SC600×800×140120
61,900
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07371122CMEV608014WC600×800×140110
61,900
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07370955CMEV705016SC700×500×160140
44,500
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07371156CMEV705016WC700×500×160130
44,500
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07370991CMEV705020SC700×500×200180
50,800
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07371192CMEV705020WC700×500×200170
50,800
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07370973CMEV806016SC800×600×160140
55,600
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07371174CMEV806016WC800×600×160130
55,600
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07371244CMEV806025WC800×600×250220
61,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07371113CMEV906014WC900×600×140110
58,500
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07371034CMEV508025SC500×800×250230
51,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07371007CMEV805020SC800×500×200180
41,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07371201CMEV805020WC800×500×200170
41,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07371226CMEV806020WC800×600×200170
43,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする