内外電機
ML形安定器収納キャビネット露出形
ルーバー加工により盤内の温度上昇を防ぎます。
ドア面にルーバー加工しておりますので半埋込ができます。
塗装(粉体塗装)は耐候性に優れた塗装です。
ハンドル
スイングハンドル(キーNo.G200N)
小(PH-89-3)
塗装色
クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
仕様
露出形
保護等級
IP2XB
材質(フレーム)
鉄 1.6mm
扉開閉方式
片開
材質(ボディ)
鉄 1.6mm
アース端子
銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(扉)
鉄 1.6mm
内容量
1面
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全8種類を絞り込む
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)
500×400×200
500×500×200
500×600×200
900×500×200
有効深さ(mm)
170
180
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)
有効深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07371262
CMEL504020SC
500×400×200
180
¥
35,100
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07371305
CMEL504020WC
500×400×200
170
¥
35,100
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07371271
CMEL505020SC
500×500×200
180
¥
39,700
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07371314
CMEL505020WC
500×500×200
170
¥
39,700
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07371296
CMEL506020SC
500×600×200
180
¥
44,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07371332
CMEL506020WC
500×600×200
170
¥
44,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07371287
CMEL905020SC
900×500×200
180
¥
44,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07371323
CMEL905020WC
900×500×200
170
¥
44,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400