OPI形オープンキャビネット屋内水切形

OPI形オープンキャビネット屋内水切形 - 内外電機

大形監視窓(3mm強化処理ガラス)がついていますので内部がよく見えます。
キャッチクリップを使用していますので南京錠での施錠も可能です。

仕様
屋内水切形
パッキン付
塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)保護等級IP4X扉開閉方式片開材質(ボディ)鉄 1.6mmアース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(基板)木製 15mm材質(扉)鉄 1.6mm内容量1面
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)
有効深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07381665CPFZ403020WC400×300×200170
29,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07381656CPFZ504012WC500×400×12090
28,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07381683CPFZ504020WC500×400×200170
36,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07381692CPFZ605020WC600×500×200170
41,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07381701CPFZ806020WC800×600×200170
63,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07381674OPI440-20400×400×200170
32,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする