曜日別特売

WM-G形テナント盤キャビネット露出形 検針窓付

WM-G形テナント盤キャビネット露出形 検針窓付 - 内外電機WM-G形テナント盤キャビネット露出形 検針窓付 - 内外電機WM-G形テナント盤キャビネット露出形 検針窓付 - 内外電機

WHM単(3)相3線式120(60)Aの収納が可能です。
耐候形電力量計は単(3)相3線式30Aまで収納が可能です。
検針窓は3mm強化処理ガラスを使用しています。

有効深さ(mm)160塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)仕様露出形保護等級IP2XD材質(フレーム)鉄 1.6mm扉開閉方式片開材質(ボディ)鉄 1.6mmアース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(基板)木製 25mm材質(扉)鉄 1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1面
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全11種類を絞り込む
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)
質量(kg)
WHMスペース
11種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)
質量(kg)
ハンドル
扉寸法(縦×横)(mm)
WHMスペース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07383153CMFK1040C11000×400×20024.0スイングハンドル(キーNo.G200N)
小(PH-89-3)
955×355120A×1
55,600
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07383214CMFK1050C11000×500×20028.1スイングハンドル(キーNo.G200N)
小(PH-89-3)
955×455120A×1
59,300
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07383162CMFK1140C11100×400×20026.2スイングハンドル(キーNo.G200N)
中(PH-89-2)
1055×355120A×1
59,500
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07383171CMFK6050C1600×500×20018.6スイングハンドル(キーNo.G200N)
小(PH-89-3)
555×455120A×1
43,300
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07383223CMFK6050C2600×500×20018.7スイングハンドル(キーNo.G200N)
小(PH-89-3)
555×455120A×2
45,600
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07383187CMFK7050C1700×500×20021.0スイングハンドル(キーNo.G200N)
小(PH-89-3)
655×455120A×1
48,400
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07383232CMFK7050C2700×500×20021.0スイングハンドル(キーNo.G200N)
小(PH-89-3)
655×455120A×2
50,900
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07383196CMFK8050C1800×500×20023.4スイングハンドル(キーNo.G200N)
小(PH-89-3)
755×455120A×1
53,400
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07383241CMFK8050C2800×500×20023.4スイングハンドル(キーNo.G200N)
小(PH-89-3)
755×455120A×2
55,900
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07383144CMFK9040C1900×400×20022.0スイングハンドル(キーNo.G200N)
小(PH-89-3)
855×355120A×1
52,000
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07383205CMFK9050C1900×500×20025.7スイングハンドル(キーNo.G200N)
小(PH-89-3)
855×455120A×1
55,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする