曜日別特売

HK形引込計器盤キャビネット屋内屋外兼用・水切防水形

HK形引込計器盤キャビネット屋内屋外兼用・水切防水形 - 内外電機HK形引込計器盤キャビネット屋内屋外兼用・水切防水形 - 内外電機HK形引込計器盤キャビネット屋内屋外兼用・水切防水形 - 内外電機HK形引込計器盤キャビネット屋内屋外兼用・水切防水形 - 内外電機HK形引込計器盤キャビネット屋内屋外兼用・水切防水形 - 内外電機HK形引込計器盤キャビネット屋内屋外兼用・水切防水形 - 内外電機HK形引込計器盤キャビネット屋内屋外兼用・水切防水形 - 内外電機HK形引込計器盤キャビネット屋内屋外兼用・水切防水形 - 内外電機
(1件のレビュー)
仕様
屋内屋外兼用・水切防水形
2段ドア
ハンドル
取り外しハンドル
メーター部:PH-52(封印付)
スイッチ部:PH-53
有効深さ(mm)(メーター取付部)160、(スイッチ部)173板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6保護等級IP44材質(ボディ)アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(基板)木製材質(扉)基板厚(mm)(メーター部)25、(スイッチ部)12RoHS指令(10物質対応)対応パッキン付(発泡ポリウレタン)材質(窓)3mm強化処理ガラス材質(窓枠)樹脂製
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※色はイメージ画像と異なる場合がございますので、必ずマンセル値をご確認ください。
全12種類を絞り込む
塗装色
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)
質量(kg)
内容量
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
塗装色
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)
扉寸法(縦A1/A2×横B1)(mm)
質量(kg)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07383433CHHK01AC1面クリーム色800×300×200394/394×29617220
60,200
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07383442CHHK01BC1面クリーム色900×300×200494/394×29618.7220
61,300
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07383485CHHK01CC1面クリーム色1100×350×200494/594×34624.2270
75,700
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07383451CHHK01FC1面クリーム色900×500×200494/394×49627.4420
79,100
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07383467CHHK02AC1面クリーム色800×500×200394/394×49624.8420
75,700
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07383476CHHK02BC1面クリーム色900×500×200494/394×49627.4420
79,900
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
10050345CHHK01AK1パックベージュ色800×300×200394/394×29617220
60,200
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
10050354CHHK01BK1パックベージュ色900×300×200494/394×29618.7220
61,300
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
10050363CHHK01FK1パックベージュ色900×500×20494/394×49627.4420
79,100
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
10050372CHHK02AK1パックベージュ色800×500×200394/394×49624.8420
75,700
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
10050381CHHK02BK1パックベージュ色900×500×200494/394×49627.4420
79,900
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
10050397CHHK01CK1パックベージュ色1100×350×200494/594×34624.2270
75,700
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07383442
2021-02-17
用途: 引込分電盤の交換
農・林・水産業

取付版のsizeが一寸小さく感じたが、遮断機等も無事収まった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする