曜日別特売

石材用 切断砥石 (No、19)

石材用 切断砥石 (No、19) - EARTH MAN

スレート・瓦・レンガ・大理石などの切断に。
補強ネット: 2枚入り。
丸鋸・ディスク兼用。

外径(Φmm)185厚さ(mm)2.5穴径(Φmm)20/19粒度30P研削材C材質C材最高使用回転数(min-1[r.p.m])9500最高使用周速度(m/s[m/min])81.7[4900]粒度、硬度30P適合材石材内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
033514151308350
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする