曜日別特売

ユニトップミニディスク

ユニトップミニディスク - ヤナセ(柳瀬)ユニトップミニディスク - ヤナセ(柳瀬)
(1件のレビュー)

「自生作業」で使用初期から終期までの仕上げ面の粗さが一定です。
目づまりが起きにくいので、焼けの発生が少なく、熱変形を防ぎ、連続作業が可能です。
軽くて片手でも作業が出来る格段の作業性です。
深いキズが入らず、初心者でも簡単に使用出来ます。
狭いところもラクラク研磨できます。

用途溶接後のスパッタ・ビート除去、金属のバリ取り・サビ落としや、研磨に適しています。最高回転数(min-1[r.p.m])20000速度67m/s取付部10穴内容量1箱(5枚)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
適合材
砥材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07249006TOP58A3405810各種金属アルミナ
4,750
3,898
4,288(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月25日
07249015TOP58A4605810各種金属アルミナ
4,750
3,898
4,288(税込)
当日出荷
07249024TOP58A5805810各種金属アルミナ
4,750
3,898
4,288(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月18日
07249033TOP58A61005810各種金属アルミナ
4,750
3,898
4,288(税込)
当日出荷
07249042TOP58A71205810各種金属アルミナ
4,750
3,898
4,288(税込)
当日出荷
07249067TOP58A91805810各種金属アルミナ
4,750
3,898
4,288(税込)
当日出荷
07249076TOP58A102405810各種金属アルミナ
4,750
3,898
4,288(税込)
当日出荷
07249085TOP58A113205810各種金属アルミナ
4,750
3,898
4,288(税込)
当日出荷
07249094TOP58A124005810各種金属アルミナ
4,750
3,898
4,288(税込)
当日出荷
07249051TOP58A81505810-アルミナ
4,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07249015
2019-09-19
用途: 各種研磨作業
K-WORKS自動車・二輪車・自転車関連業

小さく耐久性もあります。また利用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする