ヤナセ(柳瀬)
GPサンダーフェルト
研磨剤(青棒)を付けて研磨すると鏡面仕上げが出来ます。
主な用途
鏡面仕上げに。
表面研磨にも最適です。
外径(mm)
100
ねじ径(mm)
10
ねじピッチ
1.5
幅(mm)
25
サイズ
100Φ
速度
43m/s
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5枚)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07251361
GPS100FH
ハード
¥
27,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07251377
GPS100FS
ソフト
¥
22,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください